空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260
電源単3乾電池4個
測定範囲(℃)-30~+50
測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度
測定精度±0.2℃
分解能0.1℃
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)
測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
1個
¥219,800
税込¥241,780
27日以内出荷