6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
hPaとmmHg両目盛の汎用タイプ。。駆動エネルギー不要。。温度補償付の高精度タイプ。。検査証付取扱説明書付。
測定範囲(hPa)905~1055(680~790mmHg) 材質本体:真鍮、アルミニウムケース:鉄(焼付け塗装) 精度±2hPa以内(at+20℃) 最小目盛1Pa/1mmg 温度誤差3hPa以内(0~+30℃)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m 最小目盛気圧:5Pa高度:20m 外寸法(mm)60×22×60
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

ピエゾ抵抗素子を採用し、0.1hPaごとの高精度測定。。小型軽量ながら明るく見やすいLED表示。
測定範囲(hPa)700~1100 仕様一般品 外形寸法(mm)約125×32×80 電源AC100V、50mA以下/専用ACアダプタ付属 最小表示0.1Pa 精度±0.7hPa以内 使用環境0~+40℃
1個
87,980 税込96,778
16日以内出荷

安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
測定範囲(hPa)600~1100 外形寸法(mm)約190×130×60 電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用 最小表示0.1Pa 精度±0.5hPa以内 使用環境0~+50℃
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
目盛範囲750~1050hPa 精度±3hPa以内 最小目盛1Pa 外寸法(mm)Φ190×71
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m 質量(g)約100(本体のみ) 電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属) 精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃ 分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
1個
169,800 税込186,780
12日以内出荷