水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。
熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。
マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5
質量(g)約950(500mlボトル入)
使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
操作はスイッチを入れ、温度を設定するだけで簡単。撹拌噴出流量が調整でき、方向も可変式なので、いろいろな水槽に対応できます。移送分岐管NP-2(別売)を使って、密閉容器への恒温水の循環ができます。安全装置として、水位低下時の空焚き防止装置とプラスチック製水槽で使用時の熱による変形防止が工夫されています。
仕様【外部循環方式】移送分岐管NP-2(別売)を使用(密閉容器のみ)、【使用水槽】実質容量15L(水槽容量20L以内)、深さ150~200mm、側壁厚35mm以内
質量(kg)3.3
電源AC100V 50/60Hz 11A
温度範囲(℃)(室温+5)~80
分解能(℃)0.1
温度精度±0.02~±0.1℃(at37℃)
ヒーター容量(kW)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×142×320
撹拌方式噴流ポンプ式 吐出方向可変
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード