34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷


ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



容量(mL)10 種別円錐 直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105 キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15) パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
1個
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50 種別丸底 栓共通24/12 目盛 直径×長さL(Φmm×mm)35×96
1個
3,598 税込3,958
欠品中

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で使い易い遠沈管、種類も豊富に取り揃えています。
容量(mL)50 種別丸底 栓共通24/12 目盛 直径×長さL(Φmm×mm)35×96
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷





水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となるアルミ製ビーズ。 熱伝導性に優れたアルミ製。粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)4~4.5 質量(g)約950(500mlボトル入) 使用温度範囲(℃)-80~350
1本(500mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

水、シリコンオイル、アルミブロックの代替となる銅製ビーズ。 アルミビーズと比較して熱伝導性、耐薬品性に優れています。 粒が揃っており、熱媒として高い有効性があります。 マイクロチューブ、遠沈管、バイアル瓶、プレート等、容器の形状に関係なく、ご使用頂けます。
寸法(mm)(目安)2.5 質量(g)約1600(250mlボトル入) 使用温度範囲(℃)500以下
1本(250mL)
11,980 税込13,178
当日出荷

マイクロチューブ、遠沈管、小型容器の撹拌に対応。シンプルながら十分な性能を発揮します。回転数可変式で3000rpmまで無段階調整。タッチ部材質はシリコン製。
質量(g)約370 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 撹拌容量(mL)50まで モーター出力(W)ブラシレスモータ:12 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×100×72 軌道直径(mm)4.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
1セット(250個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150 耐荷重(g)800 回転角度(°)20(固定)
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ヘッド交換することなく、8通りの使用が可能。遠沈管、マイクロチューブ、マイクロプレートに対応。振動をテーブルに伝えにくいゴム足と、安定したABS樹脂製の重量ボディ。ヘッド部分は清掃のために取外し可能。
質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])1000・2000・3000(3段階) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×190×197 軌道直径(mm)3.7
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
1個(10シート×70枚)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
1セット(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)