先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)
材質(本体)ポリエチレン
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)250
材質(本体)PE
1目盛(mL)10
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
先端ノズルにキャップを取りつけ、空気の膨張による液洩れを解消しました。
材質(本体)PP
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500
材質インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)171
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)33.8
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)74
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
キャップが広口なので洗浄液が入れやすく、大変使いやすくなっています。
材質(本体)PE
ノズルとキャップを一体成型することで低価格化を実現しました。
材質(本体)PE
カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。市販のラベラー等でオリジナルのネームを入れてご使用頂けます。
容量(mL)500
材質インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)171
材質(本体)LDPE
口内径(Φmm)33.8
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PP
胴径(Φmm)74
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
薬品に強い樹脂製。洗浄瓶だけでなく、ボトルの識別にも便利です。
寸法(mm)65×65
材質ユポ・PP
250mlのガラス容器付属。100ml程度の容量のサンプルを粉砕するのに適しています。容器の分解・洗浄が簡単でコンタミの危険性の少ないボトルカップ方式です。
質量(kg)5.2(セット時)
電源AC100V 50/60Hz 700W
定格時間(分)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×205×285
貯水タンクの水をポンプで循環させ、減圧度を一定に保ちます。手軽に使える減圧装置です。水槽は洗浄しやすく、簡単に取外せる構造です。透明蓋(PP)なので水槽内の状態を確認できます。逆流防止弁、サーマルプロテクタ内蔵。
仕様アスピレーター:金属製2本
質量(kg)6.7
電源AC100V 50/60Hz 2.8A
排気速度(50/60Hz)(L/min)最大16/19(at水温6℃)
モーターインダクションモータ
水槽容量(L)10
ノズル口径(Φmm)排水ノズル:13.0、オーバーフローノズル:17.5
モーター出力(W)150
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255(260.5)×351×406
材質(水槽)PP製
吸引口径(Φmm)外径10×2ヶ所
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40
容量(mL)1~10
精度≦±0.5%
再現性≦±0.1%
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
関連キーワード