カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(8)
  • 扶桑精機(314)
  • RS PRO(59)
  • エム・あい(55)
  • アズワン(51)
  • 呉竹(44)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(43)
  • DURAN(32)
  • SARAYA(サラヤ)(28)
  • SMC(27)
  • 安元化成(26)
  • NEG(日電理化硝子)(21)
  • ケニス(15)
  • エプリッチ(14)
  • サンプラテック(13)
  • BOHLENDER(13)
  • SIBATA(柴田科学)(12)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(11)
  • コクゴ(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「液容器」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFA洗浄瓶 三商PFA洗浄瓶三商
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
PTFE回転子 ダブルエンド型 三商PTFE回転子 ダブルエンド型三商
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
丸型フラスコ、逆に中央が内側に盛り上がった容器に最適です。高回転使用向きで、強い撹拌力があり、粘性液にも適しています。
PTFE回転子 クロス十字型 三商PTFE回転子 クロス十字型三商
899税込989
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
MJテナー ケミカルコック付 三商MJテナー ケミカルコック付三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
NT洗浄瓶 YK式 三商NT洗浄瓶 YK式三商
679税込747
1個
4日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
PFAジャー 三商PFAジャー三商
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
ロンテナーインコンテナー 三商ロンテナーインコンテナー三商
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。本体側面には、液出時に使い勝手の良いコック用の穴があいています。
種別フタ付本体側面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ロンテナーインコンテナー 三商ロンテナーインコンテナー三商
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
バロンボックス20L用の外容器です。PP製なのでダンボールのような型崩れの心配がなく、繰返し使用できます。内容液の残量が確認できる半透明タイプ。フタは安全性に配慮したワンタッチロック機能付。フタに天面コック用の穴があいています。
種別フタ付天面穴付ナチュラル外寸法(mm)364×364×H304
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。移動時に便利なハンドルが付いています。
容量(L)20材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴム全高(mm)436外径(Φmm)305口内径(Φmm)106コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
シリコン内面コートスクリューバイアル 三商シリコン内面コートスクリューバイアル三商
2,998税込3,298
1セット(10個)
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
パーソナルアスピレーター 三商パーソナルアスピレーター三商
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ質量(kg)3電源DC12V-ACアダプタ 5W材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
卓上型アスピレーター 三商卓上型アスピレーター三商
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ質量(kg)1.5電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ吸引能力(mL/min)300外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら