カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
    • びん/容器類(6)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(7)
  • エム・あい(2)
  • UVIEW(ユービュー)(7)
  • アズワン(40)
  • 瑞穂化成工業(4)
  • コクゴ(15)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • セーフティーシール(1)
  • TOYOX(トヨックス)(57)
  • RS PRO(57)
  • Thermo Scientific Nalgene(47)
  • エスコ(41)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(41)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(35)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • リスパック(24)
  • エレポン化工機(23)
  • ニッコー(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「液漏れ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
549税込604
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B型 スリムタイプ三商
469税込516
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。液漏れ防止コックタイプ。
材質(本体)PE
パーフェクトシール用 三商パーフェクトシール用三商
699税込769
1個
7日以内出荷
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
種別フッ素ゴムオイルシール(共通)
パーフェクトシール用 ガラス栓 三商パーフェクトシール用 ガラス栓三商
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール用PTFE栓 三商パーフェクトシール用PTFE栓三商
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
パーフェクトシール 三商パーフェクトシール三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
常圧、減圧、低加圧用撹拌シールです。スプリングによるシール漏れ防止ができ、接液部はPTFE製です。 スプリング使用により、テーパー栓の大きさや材質が取り替えられるので、お手持ちの全てのフラスコの撹拌に使用できます。
PFAメスフラスコ ネジ口式 三商PFAメスフラスコ ネジ口式三商
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
クラスA(DIN EN ISO 1042)。ネジロ式で液漏れを防止。個包装されています。
PMPメスフラスコ ネジ口式 三商PMPメスフラスコ ネジ口式三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
PPメスフラスコ 平栓式 三商PPメスフラスコ 平栓式三商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 オートクレーブ可能。TS平栓式で液漏れを防止。
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商
19,980税込21,978
1セット(150個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
スポイトボトル 三商スポイトボトル三商
138税込152
1個
当日出荷
ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液漏れしないノズルキャップ(カラー:ホワイト)付。オプションで識別に便利なカラーキャップもあります。
材質PE
PP万能フラスコ台 三商PP万能フラスコ台三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小容量から10Lまでの丸底フラスコに適用。液漏れした酸・アルカリ、その他の腐蝕性の液体にもほとんど影響されません。
種別丸底フラスコ材質PP外寸法(mm)Φ170×50
Sボトル 三商Sボトル三商
109税込120
1個
当日出荷から11日以内出荷
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
スクリューキャップ付テストチューブ 三商スクリューキャップ付テストチューブ三商
34,980税込38,478
1セット(1000本)
7日以内出荷
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済。
容量(mL)10寸法(mm)Φ16×103滅菌γ線
スクリューキャップ付テストチューブ 三商スクリューキャップ付テストチューブ三商
44,980税込49,478
1セット(1000本)
7日以内出荷
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。γ線滅菌済個包装。
容量(mL)10材質本体:PS、キャップ:PE寸法(mm)Φ16×103滅菌γ線
スクリューキャップ付テストチューブ 三商スクリューキャップ付テストチューブ三商
24,980税込27,478
1セット(1000本)
7日以内出荷
液漏れの不安を解消し、検体の移送に強みを発揮します。キャップの回転数を少なく設計してありますので、開閉が素早くできます。尿沈渣に対応する目盛付。移送後に検体を入替えることなくそのまま検査に使用可能(一部装置によっては対応できない場合もあります)。
容量(mL)10寸法(mm)Φ16×103滅菌未滅菌
Sボトル SCC洗浄品 三商Sボトル SCC洗浄品三商
899税込989
1個ほか
4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
NT洗浄瓶 YK式 三商NT洗浄瓶 YK式三商
679税込747
1個
4日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
液だれ防止ビーカー 三商液だれ防止ビーカー三商
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
鋭く突き出た注ぎ口が液だれ・尻漏れを防止します。内容液を無駄にしません。全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。使わない時は積み重ねできるテーパー型。持ちやすく疲れにくい、パイプ型取っ手を採用。パイプの接続部は異物の溜まらない、なめらかな全周溶接です。
表面処理内外面バフ研磨
マイクロチューブ 三商マイクロチューブ三商
14,980税込16,478
1セット(500個)
7日以内出荷
RNase/DNase、パイロジェンフリー。Oリング付で液漏れを防ぎます。
材質(キャップ)PP材質(Oリング)Sulfer cured EPDM
冷却水循環装置 三商冷却水循環装置三商
199,800税込219,780
1個
予約販売
設置面積W205×D405mmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー内、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。アスピレーターとエバポレーターまたは、溶媒回収ユニットとエバポレーター等各1台ずつに接続できます。漏電・過電流ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマー、温度調節器自己診断機能、循環ポンプインピーダンスプロテクトの安全機能も充実しています。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで着脱できます。面倒なホースバンド処理をなくし、循環水の液漏れもありません。循環ノズルの向きは360°回転できるので、チューブに掛かる負担を軽減できます。
冷却能力(W)【at 液温10℃】450(387kcal/h)、【(at 液温-10℃)】310(266kcal/h)材質冷却コイル:SUS316L電源(V)AC100温度範囲(℃)-20~30℃(ヒータ無し)最大揚程(m)(50/60Hz)4.2/5.6最大流量(L/min)(50/60Hz)9/10ノズル外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm温度制御冷凍機ON-OFF制御温度調節精度±2℃(-20~1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)使用周囲温度(℃)5~35外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×405×545冷媒R404A温度設定シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃冷凍機出力(kW)450(空冷式 )
びん/容器類カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら