「測温抵抗体 端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180
全長(m)2
感温部(mm)70×120
圧着端子M-3
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316
使用温度範囲(℃)-199~100
端末仕様リード線:圧着Y端子
リード線(m)2
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
感温部(mm)Φ4.8×L200
リード線(m)3
圧着端子M-3
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。
使用温度範囲(℃)-20~200
リード線(m)3
圧着端子M-3
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約1.5
電源AC95~240V 50/60Hz
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX15A
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100
端子台M-4ネジ止め
関連キーワード