「滅菌 ステンレス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430
全長(mm)150
1袋(10本)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm
材質SUS304(電解研磨)
規格規格標準セル×50本(5×10本立)
角穴(mm)約15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
シリコン・タイゴン・バイトンなど軟質チューブ用で、細径から太径まで対応しています。SUS303製で高温の加熱滅菌が可能です。
材質SUS303
種別I型
ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35
径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用
材質PC
ボトル(mL)200×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用
材質TPX
ボトル(mL)200×1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000
電源単3形アルカリ乾電池2個
付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本
シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8
シャフト長さ(mm)120
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く)
材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード