「滅菌ピペット」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
容量(mL)2
全長(mm)138
1袋(10本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様フタ内寸法(mm):66.4×81.4×54
材質SUS304 2B材
厚さ(mm)0.4
本体内寸法(mm)65×80×200
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
クリーンベンチ内での作業にとても便利です。
適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)
材質ステンレス
寸法(mm)95×280×H160
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
スポンジのもつ弾力性で器具を保護します。滅菌缶の底やピペットタワーの底に便利です。簡単に切断できます。
液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000
全長(mm)123
1個(250本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
液体だけでなく、エアロゾルによるコンタミネーションからピペットを守ります。。電子線滅菌済。。ローリテンションチップなので、残液量を少なくします。
ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。ラックはポリプロピレン製です。。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
1個(25本×10箱)
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
高性能リチウム電池を搭載。。UV耐性のあるハウジング、スタンド。過充電防止機能付(フル充電で約20時間)。吸引・排出スピードが各8段可変。自重排出モード有(排出スピード”0”設定時)。ノーズピースアッセンブリーはオートクレーブ可。1ml~100mlまでのピペットにご使用いただけます。。ACアダプタ付属。。本体保証2年。
付属品壁掛ホルダー、卓上スタンド、1mlピペットサポート、ACアダプタ
材質本体:PC、ピペットグリッパー:シリコン、フィルター:PE
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000
全長(mm)123
1個(50本×10箱)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
0.1~100ml(Φ4~Φ9mm)のガラス及びプラスチックピペットが装着可能。簡単に分解ができて、オートクレーブ滅菌ができます。オーバーフロー防止用のフィルターディスク付。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE
厚さ(mm)0.065
上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用
付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ
質量(kg)1.5
電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用)
容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
容量(μL)0.5-5
カラーコードグリーン
適合チップフィンチップ:5ml
最小目盛(μL)20
不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0
不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証(容量50μl以下のモデルのみ)。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ
質量(kg)3
電源DC12V-ACアダプタ 5W
材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング
容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製)
ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ
吸引能力(mL/min)300
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
ガラスピペットと同様の吸引正確性で、かつプラスチック製の為、割れる心配がなく安全です。。柄は柔軟で曲げることができるので、ピペットの先端が届きにくいチューブでも吸引し易くなります。。メディカルグレードのポリスチレンを使用し、クラス100,000のクリーンルーム(ISOクラス8相当)で製造されています。。個別包装で滅菌されているので、コンタミネーションの心配がありません。
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)1000-10000
カラーコードレッド
適合チップスタンダードチップ(μl):10000
最小目盛(μL)20
正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%
再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)10-100
カラーコードイエロー
適合チップスタンダードチップ(μl):200、350
最小目盛(μL)0.1
正確度100μl:0.80%50μl:1.00%10μl:2.00%
再現性(%)100μl:0.15、50μl:0.40、10μl:1.00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)2~20
カラーコードイエロー
適合チップスタンダードチップ(μl):200
最小目盛(μL)0.02
正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00%
再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
カラーコードグレー
適合チップスタンダードチップ(μl):10
数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
容量(μL)500-5000
カラーコードグリーン
適合チップスタンダードチップ(μl):5000
最小目盛(μL)10
正確度5000μl:0.50%2500μl:0.60%500μl:2.00%
再現性(%)5000μl:0.20、2500μl:0.30、500μl:0.60
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
関連キーワード