「滅菌用容器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛
1個
219 税込241
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
1セット(150個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
1個ほか
229 税込252
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利。パスツールピペット及びピペットチップをホルダーに取付けて吸引します。パスツールピペットホルダー及びペンタイプのホルダーはオートクレーブ可能。また、回収容器は回収後の内溶液とともにオートクレーブにかけられます。
仕様パスツールホルダー:パスツール外径Φ7mm用、ペンタイプホルダー:200μl、1000μl用 付属品パスツールピペットホルダー、ペンタイプホルダー、回収容器1個、PTFE保護フィルター1個、シリコン栓+ステンレスノズル、PVCチューブ(Φ3×Φ5mm)長・短各1本、ACアダプタ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 10W(ACアダプタ使用) 容器(mL)回収容器:500 硬質1級ガラス製 ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135(160)×212(216)×145
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製 パッキンソフトロンPP貼り
1袋(10本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超小型ロートです。ビューレットや小さな瓶・試験管等に。オートクレーブ(121℃)が可能です。
材質PP
1セット(12個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法適合。
容量(L)20 寸法(幅W×高さH)(mm)285×285 口径(Φmm)32
1セット(10個)
109,800 税込120,780
欠品中

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)5 寸法(幅W×高さH)(mm)190×190 口径(Φmm)32
1セット(10個)
99,980 税込109,978
47日以内出荷

γ線滅菌済の折りたためるPE製の液体輸送・保管容器です。個別包装されており、未使用時は滅菌状態を保つことができます。無菌性保証レベル(SAL)≦10-6を達成。日本薬局方プラスチック製医薬容器試験法に適合。食品衛生法に適合。
容量(L)10 寸法(幅W×高さH)(mm)230×230 口径(Φmm)32
1セット(10個)
109,800 税込120,780
51日以内出荷

回収容器が2Lと大容量ながらコンパクトなので場所をとりません。上澄み除去、DNA・RNA濾液除去、廃液処理に便利です。パスツールピペットホルダー、ピペットチップ用のペンタイプホルダーをお選び下さい。ホルダー、チューブ、回収容器はオートクレーブ可能。
付属品回収容器、PTFE保護フィルター、PVCチューブ(Φ6×Φ10mm)、チューブコネクタ付キャップ 質量(kg)3 電源DC12V-ACアダプタ 5W 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素ゴムOリング 容器容量(L)回収容器:2 硬質1級ガラス製) ポンプ吸引ポンプ:DC12V ダイアフラム式真空ポンプ 吸引能力(mL/min)300 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×210
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
1セット(6個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。●オートクレーブ可能。
材質(キャップ)PPS パッキンPTFEライナー付クロロプレンゴム
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
1セット(1000個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
仕様各サイズ共通 材質SUS304 寸法(幅W×奥行D)(mm)236×136
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
精度±1% 再現性±0.1%
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
容量(mL)1 付属品栓:シリコン栓NO.4 精度±1% 再現性±0.1% 最小目盛(mL)0.01
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。シリコン栓を換えれば、丸フラスコ・ガロン茶ボトル・三角フラスコ等どんな容器にも使用可能。
再現性(%)±0.1 精度(%)±1
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い用途に対応しており、強酸、塩基、各種有機溶媒といった浸食性を持つ試薬のボトル分注も可能です。。バルブブロックが360℃回転する為、試薬瓶のラベルを正面に向けて分注することができます。。ボトル接続部のネジサイズは45mmですが、標準付属のアダプタを使用することで様々なサイズの試薬瓶に接続することができます。。バルブ用シールが不要。分解も簡単なので、洗浄が容易です。。オートクレーブ滅菌(121℃)が可能です。。スプリングにプラチナ-イリジウムが使用されています。
仕様付属アダプタ:GL28/S28、GL32、S40 容量(mL)1~10 精度≦±0.5% 再現性≦±0.1%
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷