9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルター付で濾過した検液を採取できます。材質:ナイロン/PE。γ線滅菌済。
寸法(mm)190×300 厚さ(mm)0.065
1セット(500個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フィルターで濾過された検液のみ採取できます。γ線滅菌済。切込みからカットすることでマイクロピペットを使用して検液の採取がスムーズにできます。
材質ナイロン/PE 厚さ(mm)0.065
1個(50枚×10セット)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターホルダーやブフナロートを使用した吸引濾過に。フタをはずしてクリーニングが容易です。
外径×高さH(Φmm×mm)150×220 有効内寸(mm)Φ130×180 ノズル外径(Φmm)7 上部径(Φmm)30
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吸引濾過による微生物検査、微粒子検査、懸濁物質の測定に最適です。ガラスフィルター付タイプ
適合サイズ(mm)メンブレンフィルター:Φ25 仕様ガラスフィルター規格:G-2 ファネル容量(mL)15
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。
耐圧(kg/cm2)MAX2以下
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
1個
98 税込108
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分に近い濾過速度です。Φ210・240・300mmはネジ込式足パイプ。洗浄・保管に便利です。
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)