4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃ 電源単3乾電池4個 精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
219,800 税込241,780
24日以内出荷

空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず) 規格本体(通信ケーブル付) 電源単3乾電池4個 インターフェースRS-232C、USB 使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきこと データ記録件数38000データ
1個
139,800 税込153,780
34日以内出荷

風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃ 電源単3アルカリ乾電池4個 精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃ 分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃ 直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮) 本体寸法84×44×178
1個
139,800 税込153,780
92日以内出荷