「熱電対 端子台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く)
電源(V)AC200(50/60Hz)
コード長さ(m)2
温度制御オートチューニング付PID制御
出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷)
指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く)
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750
電源AC95~240V 50/60Hz
センサータイプK熱電対
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX10A×3
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約1.5
電源AC95~240V 50/60Hz
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX15A
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100
端子台M-4ネジ止め
関連キーワード