熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)0.65
素線の種類K
表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200
感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製
素線径(mm)Φ0.32
被覆フッ素樹脂
即納。高精度。JIS C1605 クラス2。
使用温度範囲(℃)-100~800
感温部(mm)Φ4.8×L300
素線の種類T
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-20~90
被覆ビニール
端子M-4
1個
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-200~200
被覆フッ素樹脂
端子M-4
1個
¥2,498
税込¥2,748
15日以内出荷
品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
適合標準形
取付穴径(Φmm)27(推奨)
素線径(mm)1.6まで対応
最大取付パネル厚(mm)5
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
関連キーワード