「熱電対 t シース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型
全長(mm)2000±40
使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ24×H20
材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型
全長(mm)3000±80
使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く)
吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板)
材質(シース)SUS316L
ケース寸法(mm)Φ14×H15
材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304
コネクタミニチュアアプラグ(D-1)
マグネットサマリウムコバルト磁石
リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~+300
仕様突刺しセンサ(先トガリ)
寸法(mm)検知部:4.8×250
規格K熱電対(クラス1)
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
関連キーワード