「特殊容器」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個 材質回収容器:ガラス製 容量(L)回収容器:2(満量1.2) 電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A 寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177 吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

特殊鋼で作られた1枚刃と独自の容器形状により液体、乳化物を効率良く撹拌します。1Lのステンレス容器標準付属。
質量(kg)5(セット時) 電源AC100V 50/60Hz 700W 定格時間(分)3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×200×365
1個
177,980 税込195,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10 材質SUS 304 到達真空度(kPa)0.14以下
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷