41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホウケイ酸ガラス製。。オートクレーブ、乾熱滅菌可能。。有機溶媒にも使用可能。。注ぎ口付で試薬の回収も簡単。
容量(mL)50
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷


1セット(3本)
50,980 税込56,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(10本)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

1個(10本)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個(20本)
3,998 税込4,398
13日以内出荷

1個(20本)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ホウケイ酸ガラス製で、溶出が少なく、耐薬品性に優れています。低価格を実現しました。
肉厚(mm)0.7
1セット(4ケース×250本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目安目盛付のホウケイ酸ガラス製リザーバー。。クロロホルム等の有機溶媒に対応します。。付属のガラス蓋板で気化を防止します。
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
1個
21,880 税込24,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
枝管径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000 材質ホウケイ酸ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)102×240 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)88×191 口内径(Φmm)21 適合キャップ33
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
1個
22,880 税込25,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。100mlロングタイプは従来品より約20mm長く、100mlまで検水を入れても充分な気層を確保します。平成16年施行の上水試験法に準拠した大腸菌試験管としてもご利用いただけます。精度:2%以内
容量(mL)100 ロング 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 内径(Φmm)28.4 1目盛(mL)10 精度(%)2以内 キャップ28 外径×長さL(Φ×mm)32×230 パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷




底部分は丸型になっています。
材質外側:アルミニウム、内径:ホウケイ酸ガラス
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
容量(mL)0.5 シャフト径(Φmm)3 寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90 材質(外筒)ホウケイ酸ガラス 材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム 使用温度(℃)+15~+40
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂 内径(Φmm)25.6 1目盛(mL)5 精度(%)2以内 キャップ24 外径×長さL(Φ×mm)29.2×160 パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100 材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート) 内径(Φmm)28.4 1目盛(mL)10 精度(%)2以内 キャップ28 外径×長さL(Φ×mm)32×210 パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷