カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(230)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(83)
    • 差込みキャップ瓶/サンプル瓶(6)
    • 滴瓶/スポイト瓶(5)
    • 洗浄びん(19)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(5)
  • アズワン(547)
  • マルエム[理化学・容器](106)
  • BeHAUS(10)
  • 瑞穂化成工業(49)
  • サンプラテック(184)
  • EBM(江部松商事)(17)
  • 星硝(14)
  • LLG Labware(20)
  • DURAN(58)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(115)
  • NEG(日電理化硝子)(826)
  • ピーコック魔法瓶工業(420)
  • 象印マホービン(409)
  • Thermo Fisher Scientific(341)
  • ヤマニパッケージ(224)
  • エスコ(159)
  • タイガー魔法瓶(154)
  • cotta(140)
材質
  • ガラス(7)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(54)
容量(mL)
  • 5~6未満(6)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(29)
  • 40~50未満(7)
  • 50~60未満(32)
  • 60~70未満(16)
  • 80~90未満(6)
  • 100~200未満(69)
  • 200~300未満(61)
  • 300~400未満(30)
  • 400~500未満(14)
  • 500~600未満(60)
  • 900~1000未満(7)
  • 1000~2000未満(51)
  • 2000~3000未満(16)
  • 3000~4000未満(8)
  • 5000~6000未満(9)
  • 10000~20000未満(6)
  • 20000~30000未満(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓶」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 300ml FCキャップ付三商
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 200ml FCキャップ付三商
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)200寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)26ねじ規格38材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付 三商三商 SG(ガラス)ボトル 茶/Amber 100ml FCキャップ付三商
2,998税込3,298
1本
6日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)56.5×122(高さはキャップを除く)口内径(Φmm)21ねじ規格33材質(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)MAX180パッキンシリコン/PTFEライナー
マイクロスプーンスパチュラ 三商マイクロスプーンスパチュラ三商
999税込1,099
1個
5日以内出荷
さじ幅が狭いので細口瓶などにも使用できます。
材質SUS304
秤量管 エコノミータイプ 三商秤量管 エコノミータイプ三商
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズのバリエーションが豊富にあります。
ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ三商
299税込329
1個
5日以内出荷
規格100/102用
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー 三商三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量公差±1%
仕様栓(共通摺合せ):19容量(mL)100規格ガラスカラー胴外径×高さ(mm)55×105±3
ボトルホルダー 三商ボトルホルダー三商
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64グレー
耐震ジェルシート 20mm角 三商耐震ジェルシート 20mm角三商
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル厚さ(mm)3.5規格20mm角×5枚入適合温度(℃)‐20~75RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製ガロン瓶収納庫 専用架台 三商塩ビ製ガロン瓶収納庫 専用架台三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個グレーキャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
塩ビ製ガロン瓶収納庫 三商塩ビ製ガロン瓶収納庫三商
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
グレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
塩ビ製収納庫 三商塩ビ製収納庫三商
99,980税込109,978
1個
17日以内出荷
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
SGボトル 茶 FCキャップ付 三商SGボトル 茶 FCキャップ付三商
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
SGボトル 白 FCキャップ付 三商SGボトル 白 FCキャップ付三商(1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。材質(キャップ)フェノールパッキンシリコン/PTFEライナー
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL 三商カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL三商
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500材質インナーチューブ:LDPE高さ(mm)171材質(本体)LDPE口内径(Φmm)33.8材質(キャップ)PP材質(ノズル)PP胴径(Φmm)74
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
549税込604
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
滅菌済スクリューバイアル 茶 三商滅菌済スクリューバイアル 茶三商
6,298税込6,928
1袋(10本)
4日以内出荷
ガラスねじ口瓶をクラス10のクリーンルームで純水洗浄・乾燥後パックし、EOG滅菌処理しています。いつでもすぐに高品質の滅菌済瓶をご使用頂けます。5本単位で本体とキャップを別々に包装していますので、少量ずつご使用頂けます。全てのロットでケミカルインジケータとバイオロジカルインジケータを用いて滅菌判定を行っています。滅菌証明書としてEOG処理管理記録をお出しできます(有償)。滅菌有効期限3年。
キャップPP製パッキンソフトロンPP貼り
三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型三商
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルコール温度計(0~40℃)付。
卓上型ボトルホルダー付収納庫 三商卓上型ボトルホルダー付収納庫三商
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
取っ手付試薬瓶収納庫 三商取っ手付試薬瓶収納庫三商
19,980税込21,978
1台
当日出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
吸引装置(バイオハザード対策用) 三商吸引装置(バイオハザード対策用)三商
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
排気エアーチューブにはバイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効率を有するHEPACAPを搭載しています。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。回収容器とポンプボックスが独立しているため、エアロゾルが発生しやすい回収容器を安全キャビネットのワークエリア内に設置できます。
セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m,、HEPAフィルター1個材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:122×185×200、 瓶ホルダー:200×200×177吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
ガス洗浄瓶 l専用瓶 三商ガス洗浄瓶 l専用瓶三商
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
ガス洗浄瓶 500ml用中管 三商ガス洗浄瓶 500ml用中管三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
枝管径(Φmm)10共通摺合せ寸法(TS)45/40
ガス洗浄瓶 250ml用中管 三商ガス洗浄瓶 250ml用中管三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32枝管径(Φmm)8
内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル 三商内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル三商
27,980税込30,778
1セット(6個)
7日以内出荷
材質(キャップ)フェノール樹脂材質(パッキン)PTFE/シリコン
内面フッ素コートスクリューバイアル 三商内面フッ素コートスクリューバイアル三商
38,980税込42,878
1セット(10個)ほか
7日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
Cキャップ 三商Cキャップ三商
229税込252
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
スポイト中栓 シリコン製 三商スポイト中栓 シリコン製三商
2,098税込2,308
1セット(10個)
7日以内出荷
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型 三商カラーキャップ付NT洗浄瓶 B-Ⅱ型三商
439税込483
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE
ポリエチレン製広口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製広口下口試薬瓶三商
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
CZバイアル用アルミシール 三商CZバイアル用アルミシール三商
1,498税込1,648
1セット(100個)
7日以内出荷
PFA 広口洗浄瓶 三商PFA 広口洗浄瓶三商
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
PFA広口洗浄瓶 三商PFA広口洗浄瓶三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
洗浄液が入れやすい広口タイプです。
PFA 細口洗浄瓶 三商PFA 細口洗浄瓶三商
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
PFAガス洗浄瓶 三商PFAガス洗浄瓶三商
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ボールフィルター直径(Φmm)25
PFA洗浄瓶 三商PFA洗浄瓶三商
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ三商
359税込395
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら