「瓶 ガラス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
容量公差±1%
仕様栓(共通摺合せ):19
容量(mL)100
規格ガラスカラー
胴外径×高さ(mm)55×105±3
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
目盛目安目盛入り
材質本体・キャップ・中栓:PE
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30
高さ(mm)95(フタ含む)
胴径(Φmm)38
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
赤キャップポリ中栓付
色茶
ワンタッチで簡単に計量ができ、そのまま使用できる計量器付のボトルです。
材質PP
カップ容量(mL)15
赤キャップポリ中栓付
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304
角穴(mm)57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66
配列2×5
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
容器は二重底になっており、外側下部が広がっているので安定が良くなっています。内側の底部分は中心が下がっており、全量近く吸い上げることができます。容器のキャップは各スポイトとセットになっています。
容量(mL)約1.3
材質本体・ブルーチップ:PP、スポイト・キャップ:シリコンゴム
材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)134
質量(g)95
全高(mm)95.5
口内径(Φmm)31.9
胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
容量(mL)100
仕様0.1mL単位で実容量表示
栓共通19
胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)500
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
枝管径(Φmm)10
共通摺合せ寸法(TS)45/40
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)34/32
枝管径(Φmm)8
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19
容量公差±1%
胴外径(Φmm)55
赤キャップポリ中栓付
色白
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)
材質(本体)ポリエチレン
気密性の高い透明摺合せのガス洗浄瓶。中管と外瓶は互換性があります。
赤キャップポリ中栓付
色青
口内径(Φmm)17.25
材質本体・キャップ・中栓:PE
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ