駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
赤キャップポリ中栓付
材質本体・キャップ・中栓:PE
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
赤キャップポリ中栓付
色茶
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
赤キャップポリ中栓付
色白
赤キャップポリ中栓付
色青
口内径(Φmm)17.25
材質本体・キャップ・中栓:PE
材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)134
質量(g)95
全高(mm)95.5
口内径(Φmm)31.9
胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
口内径(Φmm)35.5
遮光性に優れます。20Lにはハンドルが付いています。
容量(L)20
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
全高(mm)450
外径(Φmm)305
口内径(Φmm)99
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム
コック20A
コック外径(Φmm)約17.5
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
クラス100の環境で純水洗浄後、二重パックしました。中栓・パッキンが不要で、作業性がアップしました。キャップ内側の凹凸がボトルの口に密着し、液漏れを防止します。見やすい目盛付です。
材質本体・キャップ:HDPE
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
内面が垂直ですので、粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。液体、粉体、粘性のあるもの、ペースト状試料などの保管容器にご使用下さい。
材質本体・キャップ:ポリプロピレン、中栓:軟質ポリエチレン
関連キーワード