容量(mL)2000
口内径(Φmm)74
胴外径×高さ(mm)133×240
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
赤キャップポリ中栓付
材質本体・キャップ・中栓:PE
正方形なので、隙間なく収納できます。密閉性を重視し、中栓が付いています。
材質PE
赤キャップポリ中栓付
色茶
容量(mL)100
仕様0.1mL単位で実容量表示
栓共通19
胴外径×高さ(mm)46×105(栓のぞく)
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24
中栓共通15
容量(mL)3000
ゴム栓(No.)13~14
材質硬質ガラス
口内径(Φmm)36
ノズル外径(Φmm)13.5
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
耐久性の高い硬質一級ガラス製。ノズルや上口径がシャープに加工されておりサイズが均一です。
ゴム栓(No.)14
口内径(Φmm)38
ノズル外径(Φmm)12
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。
材質SUS304
外筒外径(Φmm)84
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
25・50mlの自動ビュレット ゴム栓用にご使用下さい。
容量(L)2.5
口径×胴径×高さ(mm)46×144×290
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19
容量公差±1%
胴外径(Φmm)55
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
駒込ピペットを使用して、一般的な試薬瓶(口径22mm)がスポイト瓶として使用できます。シリコン製。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
材質本体・キャップ・中栓:PE
ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
赤キャップポリ中栓付
色白
赤キャップポリ中栓付
色青
口内径(Φmm)17.25
材質本体:ソーダガラス、キャップ:P.P、中栓:PE
容量(mL)134
質量(g)95
全高(mm)95.5
口内径(Φmm)31.9
胴径(Φmm)51.5
1箱(120本)
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
本体:PC。オートクレーブ可。
セット内容PC製本体、EPT製蓋、先管(TB-2 No.2)、ゴム栓
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX
種別TPXキャップ 穴あき
適合品番シリコ栓:94-0571
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR
関連キーワード
1
2
次へ