12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
長さ(m)1 定尺(m)10
1本(1m)
4,298 税込4,728
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃
定尺(m)10
1本(1m)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
長さ(m)1 定尺(m)30
1本(1m)
1,376 税込1,514
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
枝管径(Φmm)8
1個
21,880 税込24,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。微量調整機能付
枝管径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。
仕様肉ムラ:40μm 全長(mm)180 内径(Φmm)4.220+0.01-0 外径(Φmm)4.965
1セット(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷