有機化学を学んでいる大学生や研究者向けのハイエンドセット。。基本的な分子以外にもハロゲンや金属の分子を含む為、高分子化学や有機金属化学までを含めた研究に利用が可能。。炭素分子が計52個含まれており、生体分子など比較的分子量が大きい有機化合物も作成することができます。。弾力性に富んだボンドの特性を利用して、三員環、四員環を含む化合物や特殊な縮合環式化合物の組み立ても可能。。pm単位の物差し付属。
仕様原子:水素60個、炭素(穴4)38個、炭素(穴5)14個、窒素(穴4)4個、窒素(穴5)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド:O-(96pm)10本、C-(110pm)60本、C=C(133pm)白10本、C=C(133pm)青30本、C-C(154pm)60本、C-C(140pm)20本、C-O(N)(145pm)10本、C-C(S)(180pm)10本、C-Br(190pm)10本、C-I(210pm)10本、原子軌道板:p原子軌道板(青、緑)各6個、π原子軌道板(青、緑)各3個
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム
全長(mm)35
本体寸法(mm)Φ13×17
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
色白
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
材質ポリプロピレン
小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)45×75
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いやすさ・低価格でNo.1
材質ポリプロピレン
寸法(mm)169×60
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
定尺(m)10
液体の流れを目で確認!
材質本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×250×0.03
1セット(100個)
¥499
税込¥549
当日出荷
全長(mm)約310
種別オス・メス 2本組
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
タイプクリアタイプ
材質ナイロン・LDPE
1セット(1000個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
1セット(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)300×450×0.03
1セット(100個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)280×410×0.03
1セット(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)180×270×0.03
1セット(100個)
¥619
税込¥681
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×230×0.03
1セット(100個)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)100×190×0.03
1セット(100個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
1セット(100個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
1セット(100個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
採集検体の標本に最適。長期保存の場合、上部に熱シールをすれば安心して保存。底部特殊加工で標本を入れると底が広がり立ちます。記入欄付き。チャックシールにより内部は密閉を保ち、ホルマリン液がもれません。
寸法(mm)90×165×H30
1セット(500個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質PE、NY
厚さ(μm)60
耐熱温度(℃)-40~100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ