410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気・液体用のチェックバルブです。使用圧力範囲10~100kPa。開放圧力10kPa以上。
材質本体:PP、スプリング・ボール:SUS304、Oリング:フッ素ゴム 全長(mm)35 本体寸法(mm)Φ13×17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質ABS
1袋(10本)
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(10個)
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(100個)ほか
509 税込560
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
1個(10m)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂) 定尺(m)10
1本(1m)
219 税込241
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小さな組織の収納ができ、直接パックに記入もできます。ナイロン製。
寸法(mm)45×75
1セット(1000個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷



少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1セット(100個)
499 税込549
当日出荷

耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC ねじ規格PT1/2
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)






使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
1本(1m)
119 税込131
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

耐熱性や耐食性に優れ電気絶縁性も有しているので遮熱カーテンや高温絶縁保持体としてもお使い頂けます。化学成分:Al2O3 70%、SiO2 30%。耐熱温度:1200℃
幅(mm)1000 長さ(m)1 織り方平織
1個(1m)
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防湿性に優れたチャック袋。Wチャックなので汎用チャック袋と比べて密封性が高く、水物の輸送時も安心です。
タイプクリアタイプ 材質ナイロン・LDPE
1セット(50枚)ほか
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1000個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

1セット(1000個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
寸法(cm)63.5×450 耐熱温度(℃)10~204 保管環境+21℃、50%rh
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

1セット(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷