耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓
材質穴あきキャップ:フェノール
寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150
容量(mL)ガラスボトル:500
外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8
口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5
ねじ規格ガラスボトル:45
寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
瓶の外側をETFEでコーティングしてあり、破損時のガラスの飛散を防止します。オートクレーブ可。耐熱性、透明性に優れています。
材質(キャップ)PPS
パッキンクロロプレインゴム/PTFEライナー付
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
ガラスボトルは耐熱性。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)1000
材質ホウケイ酸ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)102×240
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れるとともに溶出物が少ない。
容量(mL)500
外径×高さH(Φmm×mm)88×191
口内径(Φmm)21
適合キャップ33
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000
材質硬質1級ガラス
外径×高さH(Φmm×mm)141×250
口内径(Φmm)31.5
ねじ規格45
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
実験動物の移植性腫瘍細胞・培養細胞の凍結保存について高い生存率と再現性が確認されています。調整済み細胞入チューブをBICELLに入れ、-80℃中に静置すれば約3時間後に凍結完了。解凍させて再使用可能。
外寸(mm)Φ88×H109
適合チューブ1.8~2mLセラムチューブ7~8本、1mLガラスアンプル9~10本
耐熱温度(℃)-80~+40
1セット(6個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000
材質PP
質量(g)180
胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234
口内径(Φmm)68
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。
ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。
注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス
備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。
材質(キャップ)フェノール
パッキンシリコン/PTFEライナー
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個
電源AC100V 0.3A
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。SR50は、本体と支柱止めが一体になっており、支柱の取付が可能です。
回転速度(min-1[r.p.m])100~1500
撹拌容量(mL)30~500
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ8×L25mm)1個
質量(g)約850
電源AC100V 0.3A
撹拌台寸法(mm)67×100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×155×75
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度97%
耐熱温度(℃)MAX 1500(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.9%
耐熱温度(℃)MAX 1800(目安)
金属、ガラス等の溶解、研究用に使用される純度の高い容器です。酸、アルカリ、腐食における耐久性に優れています。アルミナ純度99.7%
耐熱温度(℃)MAX 1600(目安)
関連キーワード