「耐薬品」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる全ての薬品に使用可能です。。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。。製品毎に検定成績書付。1年間保証付。
容量(μL)20~200
最小目盛(μL)0.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
有機溶媒、酸、アルカリなど、ピペットチップで採取できる薬品に使用可能です。気化ガス吸引防止の為に、ノーズコーン先端にガードフィルターを装填しています。気化排気口付。。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています(スタンドも可)。製品毎に検定成績書付。
容量(μL)2000~10000
最小目盛(μL)20
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。使用温度範囲:-50~+200℃
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVC
ねじ規格PT1/2
フッ素ゴム:耐熱性・耐薬品性・耐油性に優れています。
使用温度範囲(℃)-20~+220
PTFE:耐熱性・耐薬品性に優れ伸縮しません。
使用温度範囲(℃)-150~+250
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
低価格ですが、オートクレーブ可能で、耐薬品性も抜群です。
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
ポリアミド6はナイロン6と同等の材質で耐薬品に優れています。
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7
口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50
口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32
口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16
口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
オールPTFE製で、耐薬品性に優れています。
柄長さ(mm)100
材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11
口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4
口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性に優れ、金属溶出の少ないPFAボトルを低価格で。
耐薬品性、耐熱性に優れています。従来品より大幅にコストダウンしました。
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
色褐色
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22
口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5
口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC
仕様PVCニップル全サイズ共通
ねじ規格PS1/2
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質がポリプロピレンですので耐薬品性、耐熱性に優れています。
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
耐熱性、耐薬品性に優れた、ガラス製の円筒型フィルターです。
仕様細孔記号:G2(細孔の大きさは、40~50μm)
種別円筒型フィルター
枝管長さ(mm)Φ8×250
軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE
口内径(Φmm)24
中栓無
パッキン有
SUS304製で錆に強く、耐薬品性・耐久性にも優れ、洗浄も容易です。
全長(mm)320
直径(Φmm)19
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
水あか、さびが発生せず、耐久性・耐薬品性に優れています。
材質(本体)PTFE
上部外径(Φmm)14 竹の子
吸引口外径(Φmm)10
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
アイソスタティック成型で内面は平滑。耐熱性、耐薬品性に優れた高品質ビーカーです。
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ