小型で軽量なので可搬性に優れており、現場での膜厚測定に最適。。統計表示機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示可能。
測定範囲鉄素地:0~3000μm
質量(g)80(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池1個
寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×150
測定方式電磁式(鉄素地用)
表示統計:測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度±(1.5μm+読取値の2%)
曲率半径最小凸面:5、最小凹面:40
最小測定素地厚鉄素地:500μm
最小分解能0.5μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード