カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
さらに商品を絞り込む
  • 児玉工業(3)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • アイシス(22)
  • RS PRO(1,062)
  • WATSON(70)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • Thermo Scientific Nalgene(25)
  • ヨシタケ(15)
  • 仔犬印(本間製作所)(13)
  • CKD(12)
  • 三商
  • ブランドをもっと見る

「蒸気漏れ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SPボトル 広口 三商SPボトル 広口三商
549税込604
1個
4日以内出荷
中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。<br />耐熱性と耐薬品性の高いPP製。<br />オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1<br />正確で見やすい200ml毎に目盛付。<br />口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。<br />落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
PPメスフラスコ ネジ口式 三商PPメスフラスコ ネジ口式三商
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 <br />オートクレーブ可能。<br />ネジロ式で液漏れを防止。
材質PP
PMPメスフラスコ ネジ口式 三商PMPメスフラスコ ネジ口式三商
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 <br />オートクレーブ可能。<br />ネジロ式で液漏れを防止。
材質本体:PMP、キャップ:PP
PPメスフラスコ 平栓式 三商PPメスフラスコ 平栓式三商
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
クラスB(DIN EN ISO 1042)。 <br />オートクレーブ可能。<br />TS平栓式で液漏れを防止。
PTFE三方ストップコック 三商PTFE三方ストップコック三商
6,098税込6,708
1個
当日出荷から19日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。<br />中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。<br />接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。<br />接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。<br />オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
PTFE二方ストップコック 三商PTFE二方ストップコック三商
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、二方の開閉用です。<br />接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。<br />接続チューブの脱落防止のため、チューブバンドの併用をおすすめします。<br />オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFE膨張特性により、漏れを生じることがあります。
回転半径(mm)(プラグ)24
B&Dテストシート 三商B&Dテストシート三商
7,398税込8,138
1セット(50枚)
9日以内出荷
滅菌器内の空気の排除が十分でないと、その後に入ってくる蒸気が、空気を滅菌物の中に追い戻してしまう結果、エアポケットが生じ、滅菌不良となることがあります。BOWIE-DICK TEST(ボウィー・ディック試験)は、真空排気後に、滅菌器に蒸気を導入時に残留空気があった場合、滅菌バッグ内に圧縮逆流していくのを防止できるかを評価し、空気漏れを検出する試験方法です。
寸法(mm)210×270
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら