「薬品保管庫」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
中の仕切りを組替えるだけで、500mlのボトルは12本、1Lのボトルは6本収納できます。500mのボトルlと1Lのボトル、どちらにもお使い頂けます。
付属品仕切板5枚
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)330×255×H123
外寸法(mm)369×272×H126
仕切内寸法(mm)(500mLボトル使用時)78×78、(1000mLボトル使用時)103×103
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
キャップ色黄
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
4種類のサイズは、互いに連結が可能。ESD対策済 104-105Ω。各ボックスのフタはスプリング付で各々独立して閉まり、パーツがお互いに混入するのを防ぎます。フタは取り外しができるので作業の邪魔になりません。
色黒(フタ透明)
ハンドルと蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。。左右別室構造でハンドル取手のカギ付なので薬品の安全管理ができます。。棚板4枚付(10t 塩ビ製)で取り外して移動可能。。医薬用外毒物・劇物プレート付。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1室)400×410×890
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520
引出し内寸法(mm)278×278×200
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。。鍵部分以外はすべて塩ビ製です。。仕切板は取外し可能。
質量(kg)約10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×600
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×267×97
仕切サイズ(mm)1マス:85.5×86
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)290×290×460×2室※中に仕切板はありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×330×500
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
塩ビ製で耐薬品性に優れています。。本体上面の漏斗口から廃液を流すと庫内に設置したポリタンク(別売)に流れ込む構造です。。扁平缶20Lに適用。鍵付。。軟質ビニールホース20cm付属。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納入口:255×491×560
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×500×600
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:294×491×594(有効494)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
WY-900型(54-0051)と別売のプレートで固定することで積重ねが可能。。引違い扉仕様で、棚板が2枚(耐過重20kg/枚)付属しています。鍵付。。塩ビ製で耐薬品性に優れています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×900
1個
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68
ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
γ線滅菌済・個包装。透明度の高いポリプロピレンを使用しているので中身の確認が容易にできます。ギザ付のスクリューキャップなので、手袋をしたままでも容易に開閉できます。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)120
目盛(mL)20~120(10刻み)
寸法(Φ×高さH)(mm)58×80
1セット(100個)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
現在ご使用中の試薬棚、保管庫等に、トレー裏面の両面テープで固定してご使用下さい。
別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
色ブルー
材質PP
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
色グレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400
トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個
色グレー
キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
革新的な二重シール構造による強固な密閉保持。ホルマリンなど揮発性溶液の移送・保管に対応。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)付。液体・固体サンプルの保存にも最適です。
材質本体:PP、キャップ:PE
1目盛(mL)50
キャップ色黄
分別に便利なカラーバリエーション。SAX-45Wは色分けしつつ中身の確認もできる半透明タイプ。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
容量(L)45
寸法(mm)316×561×H300
材質PP
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)20
口径×高さH(mm)34×43
キャップ色黄
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
分別に便利なカラーバリエーション。4段積み重ねも可能です。別売のキャスターも取付可能です。
材質PP
寸法(mm)316×561×H300
容量(L)45
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
塩ビ製薬品庫(54-0051)と塩ビ製品庫(54-0053)を連結するプレートです。。2枚入。ボルト付
1個(2枚)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
パイルシールとパッキンシールの2つのシールでホコリや虫をシャットアウトします。
色ホワイト
材質本体 スチロール、スノコ PP
側面に扉が付いており、コンテナーを積み重ねたままでも中身を取出すことができます。扉は簡単ロックなので片手で開閉可能。
99%以上の菌の繁殖の抑制効果があります。JIS抗菌性能基準をクリア。抗菌剤を配合したPP製で、効果は半永久的に持続します(使用条件により変動します)。食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)15まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡
色ブルーグレー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
金属ロックの付いた、フタロック式のコンテナーです。RB-28とRB-54はコンテナー同士積み重ねできます。キャリーはコンテナー専用なので安定した運搬が可能です。
鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚
均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ