56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PPCO
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡 ブルーグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

1セット(5枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
1セット(400個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールPFA洗浄瓶で、耐薬品性に優れています。薬品液の使用後のガラス器具類の汚れを洗浄できます。
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。別売のカギを付けることができるので安全管理に役立ちます。
仕様ヒンジ蓋、鍵止め金具あり 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2 内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247) 外寸法(mm)270×190×310
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

側面取手付で持ち運びできます。2段に積重ねできます。
仕様かぶせ蓋、鍵止め金具なし 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)15まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)374×197×337
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ 材質PTFE フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

500mlねじ口瓶(Φ86mm)×6本が入る薬品トレー。保冷・保温効果も抜群で上下逆にして使用することで蓋付になります(2個使用)。エペラン®(発泡PE)製で発泡スチロールのような屑が出にくく、繰返し使用できます。耐薬品性もあります。コンテナーエース、ボックスコンテナー等と組合せてお使い頂けます。
寸法(mm)325×215×H115 穴径(Φmm)86 穴深さ(mm)100
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

500ml試薬瓶が12本(6本ずつ)保管できます。。鍵部分以外はすべて塩ビ製です。。仕切板は取外し可能。
質量(kg)約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×600 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×267×97 仕切サイズ(mm)1マス:85.5×86
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520 引出し内寸法(mm)278×278×200
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

1個
43,880 税込48,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
容量(L)4 材質本体・キャップ・中栓:PE 口内径(Φmm)38 外寸法(mm)179×121×H258 中栓 パッキン
1個
979 税込1,077
当日出荷

ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
グレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400 トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)4 口内径×胴径×全長(mm)7.5×14.9×44.2
1セット(1000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)11 口内径×胴径×全長(mm)10×20.6×55
1セット(600個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)7 口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
1セット(1000個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)16 口内径×胴径×全長(mm)13.7×24.9×54.3
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22 口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
1セット(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)2.5 口内径×胴径×全長(mm)7×13.1×35.2
1セット(1500個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)50 口内径×胴径×全長(mm)20.8×35.2×75.3
1セット(300個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32 口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
1セット(400個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE 口内径(Φmm)50
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用架台を使用すれば移動が楽にできます。
付属品固定用塩ビプレート2枚、固定用塩ビボルト18個 グレー キャスターΦ50mmエラストマー車(ストッパー付2個) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×105
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。カラーによる識別ができます。使いやすい広口タイプ。
容量(mL)500 材質インナーチューブ:LDPE 高さ(mm)171 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)33.8 材質(キャップ)PP 材質(ノズル)PP 胴径(Φmm)74
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵部分以外は全てPVC製。耐薬品性に優れています。棚板2枚付属。取外しも可能です。棚板を取外すことでガロン瓶、20Lタンク等も収納できます。上下連結プレート付属で積重ねて使用することができます。鍵(南京錠)付。
付属品棚板2枚、コンテナ(TC-1)2個、南京錠1個、積重ね用連結プレート2枚 均等耐荷重(kg)棚板:20程度/1枚当たり、底板:30程度 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×900 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×390×835(1室構造)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷

500ml試薬瓶を6本収納できます。付属のボトルホルダーで整理整頓が楽に行えます。蝶番を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。南京錠の取り付けが可能です。※
付属品ボトルホルダー(3本用)×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68 ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1個
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

別売の仕切板を使用することで、最大24区画まで仕切ることができます。大型タイプなので、重量瓶の保管や運搬にも便利です。
ブルー 材質PP
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64 グレー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)