21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
試薬瓶500mLや洗浄瓶等の保管に。転倒防止や作業スペースの整理整頓に最適です。持ち運びや薬品庫等への収納にも便利です。耐薬品性に優れた塩ビ製です。2本立と3本立の2種類よりお選び頂けます。
寸法(mm)穴内径Φ83×内高64 グレー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


傾けて、ピペットを出し入れし易い角度で使用可能です。口径はGL-56広口を採用。キャップの開閉を、より少ない力で可能にしました。高さを抑えた形状は冷蔵庫での保管に便利。クリーンベンチのような限られた空間での作業にも適しています。
容量(mL)500 高さ(mm)148 口内径(Φmm)43 ねじ規格GL-56 最大幅(mm)124 材質(キャップ)ポリプロピレン
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷



持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PP ねじ規格GL-45
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
容量(mL)2000 材質硬質1級ガラス 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷


耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
容量(mL)2000-45 外径×高さH(Φmm×mm)141×250 口内径(Φmm)31.5 ねじ規格45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格38 材質(キャップ)PPS
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGボトルねじ規格38用のコネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8インチのチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます(別売)。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)。
付属品PPS製穴アキカバーキャップ ねじ規格38 フランジ外径(Φmm)31 胴外径×高さ(mm)25×20
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。 茶瓶は、ホウケイ酸ガラスを外側のみ茶染めしており、2級硬質ガラス製の茶瓶に比べ耐熱性に優れ溶出物も少ない。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。 ガラスボトル本体、キャップ、パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌可能。 注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。
材質(本体)ガラス 備考※滅菌を数回行うことにより、パッキンが劣化し、シール性が低下したり、パッキンが外れやすくなる場合があります。 材質(キャップ)フェノール パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SGボトルねじ規格45用の穴アキキャップにPPホースコネクターをセットしています。※。キャップ開閉時に、ホースがよじれません。
ねじ規格45 材質(キャップ)フェノール 材質(Oリング)フッ素ゴム コネクタ外径Φ6mm×2 材質(コネクタ)PP
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

液体危険物のUN規格認定容器です。※。液体の危険物の輸送や貯蔵ができます。口金はヘルール継手で分解洗浄が容易です。
材質缶体:SUS304、ガスケット:シリコンゴム 表面処理内外面バフ研磨
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスボトルとガラスノズルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級硝子製です。ガラスボトル、キャップ部、ガラスノズル管ともにオートクレーブ可能です。SGボトル500mL(商品コード:85-1565)を交換用ボトルとしてご使用頂けます 。
付属品穴あき(Φ8mm×2箇所)シリコン栓 材質穴あきキャップ:フェノール 寸法(mm)ガラスノズル管 L型(2本):40×70、40×150 容量(mL)ガラスボトル:500 外径(Φmm)ガラスノズル管 L型(2本):8 口内径(Φmm)ガラスボトル:31.5 ねじ規格ガラスボトル:45 寸法(外径×高さ)(mm)ガラスボトル:88×191
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

地震等の揺れや衝撃によるボトルホルダーに立てたガラス瓶の転倒事故防止に。ジェルシートをボトルホルダー底面の四隅と中央に貼り付け、設置面に軽く押さえつけるだけの簡単設置です。セロハンテープが粘着する場所であれば使用できます。ボトルホルダーをねじりながら持ち上げると取り外すことができ、再設置も可能です。RoHS2に適合しています。
材質ウレタンゲル 厚さ(mm)3.5 規格20mm角×5枚入 適合温度(℃)‐20~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格33 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
249 税込274
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格45 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
439 税込483
4日以内出荷

SGボトル専用キャップ。 耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール ねじ規格38 耐熱温度(℃)Max 180 パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
299 税込329
当日出荷

有害化学物質や薬品などの流出処理剤です。有害化学物質を90秒以内に抑制します。主成分が鉱物ミネラルのため、人体に対しては無害。
規格ボトルタイプ 容量(g)400 主成分二酸化チタン、酸化マグネシウム 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(0.35MB)
1本(400g)
49,980 税込54,978
4日以内出荷