「試料」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐寒性がよく-70℃に耐えます。オートクレーブにかけると1/10位に収縮しますので廃棄処理も便利です。喀痰・採便容器としてもお使い頂けます。PL規格、FDA規格に適合。無可塑塩化ビニル製。
少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。最高使用温度:150℃。耐圧:5.0MPa(MAX)。
PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
材質SUS304
最高使用温度(℃)150
耐圧(MPa)5.0(MAX)
少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002
最小目盛0.002
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
最大径Φ20mmまでの試料の投入が可能です。
栓共通22
歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル)
全長(mm)220
先端幅(mm)5.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
NMRチューブの底まで届く、細長いスパチュラです。チューブ内の試料の調整に適しています。
材質SUS304
全長(mm)220
先端幅(mm)ヘラ部:5.5
さじ幅(mm)3
1個
¥639
税込¥703
5日以内出荷
突沸した試料がフラスコに戻るように、穴が二ヶ所開いています。
容量(mL)200
上部共通29/42
試料、採集物の現状保管・運搬・移送に最適です。フタは、2ヶ所のフックで固定できます。
材質SUS304(本体 0.7t、フタ 0.5t)
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16
材質ポリプロピレン
形状角型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン
形状丸型
色白
使用温度(℃)-70~+100
適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
ポリエチレン製フタ(半透明)で密閉できます。フタ耐熱、耐冷温度+60℃~-25℃。部品、試料の分類、整理、移送ケースとしてお使い下さい。
網はナイロン製、枠はポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質網:ナイロン、枠:ポリプロピレン
マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
超高速回転でほとんどの試料を瞬時に粉砕し、均等化します。頑丈で硬いものを超高速で粉砕可能。
質量(kg)6.0
回転数(min-1[r.p.m])高速24000、可変1000~24000
電源AC100V 50/60Hz 975W
容器2L ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×220×510
1個
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。
材質ステンレス
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)20
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
ポリプロピレン製なので、試料に金属粉混入の心配がありません。金属製ふるいがご使用頂けない場合でもお使い頂けます。
材質ポリプロピレン
オートクレーブで加熱分解できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)50
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:特殊フェノール樹脂
内径(Φmm)25.6
1目盛(mL)5
精度(%)2以内
キャップ24
外径×長さL(Φ×mm)29.2×160
パッキンSBR/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)44.7
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)40
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)25
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
オートクレーブに直接使用できます。試料の加熱、分解後、上澄液の分離が容易です。キャップは耐熱性、耐薬品性に秀でています。精度:2%以内
容量(mL)100
材質本体:ホウ珪酸ガラス、キャップ:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
内径(Φmm)28.4
1目盛(mL)10
精度(%)2以内
キャップ28
外径×長さL(Φ×mm)32×210
パッキンシリコン/PTFEライナーパッキン付
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。
容量(μL)10
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
前面扉の開口部を大きくとることにより、試料の搬入など、作業性に優れています。両サイドの開口部より、手を入れることができるため、前面扉を開けることなく、作業が可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)開口部寸法:350×350
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400
1個
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
JIS K2283準拠。試料が少量で測定できます。直接、動粘度を求めることができます。最も一般的で広く利用されています。粘度計定数測定報告書付。
関連キーワード
1
2
次へ