「試験官立て」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
組立式なので収納時に場所を取りません。オートクレーブ(121℃)が可能です。
外寸法(mm)250×105×70
耐薬品性・耐寒性に優れた軽量の試験管立てです。衝撃吸収力に優れ、輸送中の振動・衝撃による破損等を軽減できます。チューブをホールドし、脱落させません。
適合試験管(Φmm)10~16
棒に立て乾燥する際、底板に波形の溝が付いているので水切れが良好です。
穴径(Φmm)19
材質PS
棚高さ(mm)85
試験管を多く収納でき省スペース化に有効です。 。柱に逆に立て乾燥用ラックとしても使えます。
材質PS
適合試験管(Φmm)17~20
立て数(本)40
材質PS
外寸法(mm)230×105×H72
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
SANSYO 水道法試験管N-100を12本立てることが出来ます。
立て数(本)12(6×2)
材質ステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
18mmの試験管を50本立てられます。試験管を立てたままオートクレーブ可能です。傾けることで、培地をフラットにすることができます。傾ける角度は、お好みの角度に調整可能です。
角穴(mm)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×120×106(ネジ除く)
配列5×10
棚高さ(mm)75
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ボウィー&ディック試験用インジケータは、高圧蒸気滅菌器中の空気排除および蒸気の浸透を確認するためのインジケータです。BDPACKはISO11140-5 Type2準拠品。組み立て済みなのでパックをそのまま用いて試験が行えます。
寸法(mm)145×145
1箱(30枚)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
試験管Φ15、Φ16.5、Φ18mm用として使用できます。
穴径(Φmm)19.5
材質HIPS
重ねて収納できるZ型。試験管もしっかりと立てることができます。配列4×3。水分などによる吸着防止に、底板に4ケ所、足が付いています。
材質SUS304
穴径(Φmm)39
立て数(本)6
外寸法(mm)300×48×97H
棚高さ(mm)75
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
内箱は高品質の発泡スチロール製。運送時のショックから、貴重な検体を守ります。断熱性に優れています。軽くて丈夫なショルダーバッグタイプ。取り扱いも容易。布ケースは丈夫で汚れも落としやすいキルティング製。試験管立てごと運べます。
角穴(mm)47
材質SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)80
材質ステンレス
立て数5×6-30本用
角穴(mm)34×34
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×190×180
棚高さ(mm)150
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
今までに無かったマヨネーズ瓶専用のラックです。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
組立式。仕切りプレートの交換で他のサイズの使用も可能です。平底には仕切りプレート1枚、丸底には2枚使用して下さい。仕切りプレート1枚付。
よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。
材質SUS304
-80℃凍結保存可能。オートクレーブ不可。フタは共通です。仕切付
縦×横×高さH(mm)189×117×55
関連キーワード