「試験管 30mm」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
斬新なデザインで低価格。直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応。タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用。理想的な振動機構と抜群の安定感です。
材質タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂) ボディー部:PP(ポリプロピレン) 底部:亜鉛コーティング
質量(g)550
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定)
電源AC100~240V 50/60Hz 0.01A
モーター(W)入力/1.2、出力/0.8
外寸法(mm)Φ100×H70
振盪方式ロータリー
軌道直径(mm)4.5
保護クラスIP40(DIN EN 60529規格)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質シリコンゴム
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ付きで、試験管が抜け落ちません。
柔らかい固定ツメでスムーズ脱着。低価格・オートクレーブ可
外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。
材質シリコンゴム
通気があり細菌培養に最適。 。オートクレーブ、火炎滅菌可。板バネ+グリップで作業の能率が向上。
関連キーワード