12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200 分解能(℃)1 温度センサーK熱電対 出力容量AC100V 15A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属製ビーズの利点を活かし、ビーズ加熱用に独自に設計。ステンレス槽、カバー付属で温度分布性能も優れています。過熱防止機能付。
電源AC100V 50/60Hz 4A 温度範囲(℃)(室温+5)~80 温度分布±1.0℃(at37℃)
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。温度調節器は液体膨張式。独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~230(室温20、無試料) 温度精度±3.5℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
仕様ジェネレーター:デジタル式制御 セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73 寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120 質量(kg)ジェネレーター:2.5 タイマー1秒~99分 超音波仕様20kHz 70W
1個
599,800 税込659,780
4日以内出荷

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)4.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 160W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 ヒーター面状ヒータ 160W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm 最高温度到達時間36分(23℃→100℃) タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
質量(kg)3.1(ブロック除く) 電源AC100V 50/60Hz 110W 温度範囲(℃)(室温+5)~100 ヒーター面状ヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時) 温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100 最高温度到達時間29分(23℃→100℃) タイマー1分~999時間 SVスタート
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
材質内槽:ステンレスSUS304、外装:スチール・メラミン焼付塗装 質量(kg)7.1 容量(L)9.1 電源AC100V、50/60Hz、100W 温度範囲(℃)(室温+5)~60 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×253×281 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×195×171 タイマーSVスタート 1分~999時間 観察窓二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)~80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分~999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
ヒーター(W)面状ヒータ 600 容量(L)8 材質内槽:SUS304 質量(kg)6 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~85 安全装置独立過熱防止装置 温度精度±0.5℃(at37℃) 温度分布±0.5℃(at37℃) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106 タイマー1分~999時間 撹拌方式回転速度可変式
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

熱板の観察部に試料を入れ、カバーガラスを被せて測定。。日本製。見やすいデジタル温度表示。。アルミブロックの温度上昇速度を任意で設定可能 (1~10℃/分、0.1℃刻み)。。予熱温度を設定し、目的温度近くまでアルミブロックの温度を一気に上昇させることができるので、迅速な測定が可能。予熱温度に達した際は、ブザーでお知らせ。。冷却ファン付で、設定温度に達すると自動的にアルミブロックを任意の温度(+40~+300℃)に冷却し、次の操作にスムーズに移れます。。測定温度を2点メモリ可能。溶け始めた温度から完全に溶け終わった温度の記録に便利。。熱板が40℃以上の時にやけど注意を知らせるランプが点灯。
仕様熱板観察部底径:Φ8mm、温度上昇速度設定:1℃/分~10℃/分0.1℃刻み(測定環境により異なる) 付属品カバーグラス18×18(100枚) 質量(kg)約1.4 測定範囲+40~+300℃(室温25℃時) 電源AC100V50/60Hz 倍率ルーペ:5倍 測定精度約±0.3℃(at+100℃) 安全装置過熱防止温度ヒューズ、過電流防止ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×130×80(足ゴム含む)・ 分解能(℃)0.1 照明装置LEDライト
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷