オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃
質量(kg)16.8
容量(L)炉内:2
電源AC100V 7.5A 750W
温度精度±0.4℃(1000℃時)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100
温度制御方式PID制御
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470
温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
1個
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。
使用温度範囲(℃)100~1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200
分解能(℃)1
温度センサーK熱電対
出力容量AC100V 15A
電源(V)AC100(50/60Hz)
関連キーワード