風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2~40m/s)。
直径(Φmm)ベーン:70
質量(g)約175(電池含まず)
電源単3乾電池3個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×165
風量0~9999cfm
測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh
測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)
分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
関連キーワード