39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,898 税込4,288
当日出荷


仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙 穴径(Φmm)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

先端をフッ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。Φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
回転数(min-1[r.p.m])7000 電源単3形アルカリ乾電池2個 付属品1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本 シャフト径(Φmm)軸:3、先端:8 シャフト長さ(mm)120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)26×197(突起部除く) 材質(シャフト)軸:ステンレスSUS316L、先端:フッ素樹脂(PCTFE)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール 種別加熱 寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5 質量(kg)約2~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)(室温+2)~100 温度精度±0.5℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

シンプル、コンパクト、低価格。0.2mlPCRチューブ、1.5ml・2.0mlチューブに対応できます。H2O3-96Nはサンプルを0~2℃に維持。氷水で冷却する代わりになります。
付属品サンプルブロック(0.2mLPCRチューブ×24ウェル:1個、2mLチューブ×6ウェル:1個、1.5mLチューブ×6ウェル:1個)、サンプルブロックカバー、取出しツール 種別冷却 寸法(mm)温度調節エリア:110×72.5 質量(kg)約2~2.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃)0~2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×90
1個
77,980 税込85,778
7日以内出荷

先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
材質PP
1セット(10個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

熱効率の良いアルミビーズ専用の恒温槽。1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。精度±1℃のデジタル温度調節器付。コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。過電流保護ヒューズ付。
材質内槽:アルミ、蓋:スチロール樹脂 質量(kg)4.2 電源AC100V、50/60Hz、2.6A 温度範囲(℃)0~50 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×180 フタ寸法(mm)W101×D141×H27 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×140×100
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

プラスチック箱(AS)・プラスチック仕切(ABS)、50穴タイプ。フタの四隅に爪付きで積重ね可能。オートクレーブ不可。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×75×52
1個(10個)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、81穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×131×52
1個(10個)
9,198 税込10,118
当日出荷

プラスチック箱・プラスチック仕切、100穴タイプ。フタの四隅に爪がついているため積み重ね可能。オートクレーブにはかけられません。カバーはチャコールグレーのため、遮光性があります。1.5、2.0mlチューブ用。
材質中仕切:ABS、箱:AS 穴径(Φmm)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×52
1個(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
1個
10,880 税込11,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。 熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。 1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。 ON/OFFスイッチのみの簡単操作。 コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。 過電流保護ヒューズ付。 アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 電流(A)1.5 電源(V)AC100 温度範囲(℃)0~5で安定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

本体のON/OFFスイッチとフタの開閉による操作でON/OFFのコントロールができます。1.5ml/2.0mlチューブ用ロータ付属。アダプタを使用して0.6ml/0.4ml/0.2mlチューブも遠心可能。
最大遠心力(xg)2000 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 付属品1.5/2.0mLチューブ用ロータ、0.2/0.4/0.6mLチューブ用アダプタ8個、0.2mL8連チューブ用ロータ 質量(g)750 電源AC115V 50/60Hz 65mA 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本、0.28連チューブ×4本、0.2シングルチューブ×32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×155×110
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 本体寸法(mm)460×140×180 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6 回転数(min-1[r.p.m])5~80 本体寸法(mm)460×140×180 タイマー1秒~99.9時間 許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

-15℃以下を長時間(約2時間)保ちます。貴重な凍結サンプルを卓上でのワーク中の温度上昇から保護します。フリーザーからそのままデスクへ、ワーク終了後はそのままフリーザーへ入れるだけです。コンパクトなサイズで保管場所をとりません。再冷却すれば何度でも繰り返し使用でき、経済的。オートクレーブ不可。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、パッキン:シリコンゴム、ケース:ポリカーボネイト 寸法(mm)120×100×66 穴径(Φmm)11.5 深さ(mm)39 適合チューブ1.5mlマイクロチューブ及び胴径Φ11mm以下の凍結保存用チューブ 耐冷温度(℃)-80
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。
質量(g)約73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33 適合チューブ1.5mLチューブ/20本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アイスオンを氷の上にセットすることでチューブを直接氷にさすよりもサンプル溶液が速く冷却され、より低温を維持します。チューブは水や氷には触れません。通常の小型アイスバケツに入るようコンパクトな設計。アルミ製で熱伝導度が良く、腐食しにくい表面カチオン処理を施しています。積み重ね可能で冷蔵庫・冷凍庫内での収納ラックとしても使用可。
材質アルミダイキャスト
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本 質量(g)880 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])20(固定) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150 耐荷重(g)800 回転角度(°)20(固定)
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

マイクロチューブをウォーターバスで加熱する為のラックです。取出し棒を蓋の穴に通し、チューブをセットしたラックのねじ穴で固定して使用します。蓋が上からチューブを押さえるので、加熱中でもキャップが開きません。角穴の仕切にワイヤーを2本ずつ入れ、チューブ同士がぶつかりにくい設計です。オートクレーブ可能。
材質ラック本体:SUS304(電解研磨)、取出し棒:SUS304、蓋:ポリカーボネート 全長(mm)取出し棒:120(ねじ部除く) 蓋:クリア 規格1.5mLマイクロチューブ×20本 角穴(mm)ラック本体:約11.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ラック本体:115.5×109.5×50
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用 入数100
1袋
27,980 税込30,778
7日以内出荷

AC電源を必要とせず、アルカリ乾電池で作動。回転中に蓋を開けると自動停止する安全装置付。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブ内のサンプルをより速く冷却し、低温で維持できるアルミ製サンプルラック。積み重ね可能。ラックにチューブまたはプレートを差して、そのまま氷の上に置いて使用します。直接チューブを氷で冷やすより熱伝導度が良く、安定した状態を維持します。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋を開けると自動停止、閉めるとスタートします。0.2ml・0.5mlチューブ用アダプタ、8連PCRチューブ用ロータ標準付属。
遠心力(xg)2300 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品0.2・0.5mlチューブアダプタ、8連PCRチューブ用ロータ 質量(kg)1.5 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×189×122
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
温度範囲(℃)0~100 温度精度±0.5℃ 昇温時間室温→100℃ 約10分 冷却時間20℃→4℃ 約8分 タイマー0~99時間59分・連続 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145 質量(kg)3 電源AC100~240V 50/60Hz 120W
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
適合1.5mLマイクロチューブ×20本用
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷



試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。
材質ポリプロピレン 形状丸型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。
立て数(本)16 材質ポリプロピレン 形状角型 使用温度(℃)-70~+100 適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
1セット(4個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFスイッチが付いており、カバーを開けると自動的に停止する安全設計。ブレーキ機能付。
電源(V)AC100(50/60Hz) 適合チューブΦ9.5~11×L36~42mm 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×125×140
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型ながら4000~12000rpmまで、1000rpm単位で回転数の設定が可能。1分~99分のデジタルタイマー機能付。1分単位で設定できます。回転数とタイマーがデジタル表示。回転中に誤って蓋を開けると警告音が鳴り、回転が停止する安全機能付。0.2ml・0.5mlチューブ用のアダプタ、0.2mlPCRチューブ用ロータ標準付属。
最大遠心力(xg)7245 回転数(min-1[r.p.m])4000~12000 材質本体・ロータ:ABS、蓋:PC、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC85~245V、50/60Hz、25W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×195×115 タイマー1分~99分
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

AC/DC自動切換。乾電池で場所を選ばずどこでも使用可能。回転中、フタを開けると自動停止します。
遠心力(xg)DC:2500、AC:3600 回転数(min-1[r.p.m])DC:7300、AC:8600 無負荷時 質量(kg)0.5 電源AC100V 50/60Hz 及び 単3形アルカリ電池4個 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×6本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×160×120
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

小型ながら10000rpmの遠心が可能。デジタルタイマー機能付。分または秒設定ができます。蓋を開けると自動停止する安全設計。アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
最大遠心力(xg)7500 回転数(min-1[r.p.m])10000(固定) 付属品0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個 材質本体:ABS、蓋:PC、ロータ:ABS、台座:ゴム 質量(kg)1.5 電源AC100V、50/60Hz、45W 処理容量(mL)1.5/2.0マイクロチューブ×8本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×176×121 タイマー1秒~99分59秒
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

素早い加速・減速。短時間の遠心に便利なクイックスピンモードを搭載。見やすいデジタルディスプレイ。スピード表示は、rpm/×gの切替えが可能。傾きやロータのアンバランスを検知すると自動停止する安全機能付。
最大遠心力(xg)9800 回転数(min-1[r.p.m])500~12500 付属品マイクロチューブ用ロータ、マイクロチューブ用ロータカバー、PCRチューブ用ロータ、0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各12個 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 処理容量(mL)1.5(2.0)マイクロチューブ×12本、0.28連PCRチューブ×4本または個別32本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×203×114 タイマー最大30分
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷