先端ノズルとキャップが一体成型になっています。
容量(mL)1000
材質(本体)PE
1目盛(mL)50
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×65×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
容量(mL)1000
ゴム栓(No.)11
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)280×58×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり液量が少なくなっても吸い上げが可能です。また、どんな角度でも使用できます。
材質チューブコネクター及びおもりカバーはPP)
材質(本体)ポリエチレン
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
保存用ケース、密閉容器としてご使用下さい。
材質本体:PS、フタ:PE
キャップにチューブを溶接し、完全にシールされています。不純物の混入が少ないため、クリーンルームでも使用可能です。インピンジャーとしてもお使い頂けます。
頑強な口部により高い気密性があります。IATA(国際航空運送協会)の水圧試験に合格。保存だけでなく運搬にも適しています。中栓付。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CASナンバーがプリント済。漏れ防止タイプ。次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製で280~450nm光から保護。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
材質(ノズル)PPCO
材質本体・キャップ・中栓:PE
省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
赤キャップポリ中栓付
色茶
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。
目盛有
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛有
液体も固体も保存できる、優れた品質の多目的容器です。広口なので中身の取出しも便利。漏れにくいスナップキャップ付。スタッキング可能。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
ねじ規格GL-14
ノズルPFA
キャップPPS
ノズル外径(Φmm)8
OリングFEP
持ち運びしやすく注ぎやすい、取手付の容器です。省スペース保管も可能な角型タイプ。
材質本体:HDPE、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン
赤キャップポリ中栓付
色白
透明なTPXキャップは耐熱性、観察性にすぐれた培養容器としてお使いいただけます。
ノズルとキャップを一体成型することで低価格化を実現しました。
材質(本体)PE
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
キャップのセンターにΦ8mmの穴があいていますので、シリコ栓やメンブレンフィルターを付けることで、通気性のある培養容器のフタとしてご使用できます。
材質TPX
種別TPXキャップ 穴あき
適合品番シリコ栓:94-0571
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。キャップカラーによる試薬の識別ができ、とても便利です。12色のカラーよりお選び下さい。使いやすい広口タイプです。
材質(本体)PE
ホースコネクター採用で、安全にスムーズにホースの交換ができ洗浄が容易になりました。
仕様弁座部摺合せ:(TS)29/42
関連キーワード
1
2
次へ