カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
    • びん/容器類(6)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(12)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(10)
  • アズワン(66)
  • 瑞穂化成工業(37)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • エスコ(44)
  • サンプラテック(18)
  • TRUSCO(88)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(24)
  • トスロン(7)
  • 三宝(10)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(192)
  • サンコー(三甲)(32)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • ユニコントロールズ(18)
  • Thermo Fisher Scientific(16)
  • ケニス(16)
  • SMC(15)
  • TARSONS(14)
  • セキスイ(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10L 容器」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスマルチタンク セット 三商ステンレスマルチタンク セット三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
減圧・微加圧MAX0.17MPa(1.8kg/cm2)が可能な密閉容器です。本体と蓋の間に特殊パッキンを使い、レバーバンド(PVT25-LR)で締めつけています。従って蓋の開閉は従来のフランジタイプより数段簡単な操作で行えます。また構造上は簡易圧力容器に準拠しております。安全弁、圧力計、加圧口、撹拌機はオプションとして揃えております。
容量(L)10材質SUS 304到達真空度(kPa)0.14以下
ポリエチレン製細口下口試薬瓶 三商ポリエチレン製細口下口試薬瓶三商
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・コック:HDPE、中栓:LDPE、Oリング:SBR口内径(Φmm)35.5
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
MA標本瓶 丸型 三商MA標本瓶 丸型三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
MJテナー ケミカルコック付 三商MJテナー ケミカルコック付三商
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
PE広口遮光瓶 三商PE広口遮光瓶三商
19,980税込21,978
1セット(8個)
5日以内出荷から7日以内出荷
透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
ポリビンラック 三商ポリビンラック三商
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
大きい瓶の運搬に最適で、瓶の損傷を防止します。瓶の内容を移し替える時、瓶支えがあるので瓶がズレ落ちず、安全に移し替えができます。
ステリテナー用ダンボール 三商ステリテナー用ダンボール三商
21,980税込24,178
1セット(50枚)
7日以内出荷から10日以内出荷
ステリテナー用のダンボールです。容器の輸送・保管に便利です。
ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付 三商ポリ広口茶色瓶 ケミカルコック付三商(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
遮光性に優れます。
材質本体・キャップ・中栓:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
ポリ広口沈殿瓶 三商ポリ広口沈殿瓶三商
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
コックの取付け位置が従来のコック付瓶よりも高い位置にあります。石灰水の沈殿や上澄み液の採取に便利です。
材質本体 PE、コック PP・PE、Oリング フッ素ゴムコック20Aコック外径(Φmm)約17.5
パッカー 三商パッカー三商
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
ナチュラル
吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商吊り下げ式下部折りたたみ取手付三商
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
吊り下げ式下部折りたたみ取手付 三商吊り下げ式下部折りたたみ取手付三商
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
中身を空ける際、下部の取手をつかむことで容器を楽に傾けられます。底を触らずに中身を流し出せるので衛生的です。取手が折りたたみ式なので置いた時に幅を取りません。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨高さF(mm)取手高:80
蛇口付密閉容器 三商蛇口付密閉容器三商
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。密閉容器のため、移動時にこぼれません。
仕様シリコンパッキン付材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
蛇口付汎用容器 三商蛇口付汎用容器三商
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR呼び径蛇口:13(寒冷地仕様)表面処理内外面バフ研磨
ステンレス密閉容器 バンド式 三商ステンレス密閉容器 バンド式三商
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
本体と蓋の締め付けにリング状のレバーバンドを使用し密閉します。本体・バンド・蓋・パッキンを取りはずせる為、洗浄し易くなっています。容器が空の状態の時に段積みができます。容器の収納に大変便利です。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨材質(パッキン)シリコンゴム(食品衛生法適合品)
積み重ね式テーパー型密閉容器 三商積み重ね式テーパー型密閉容器三商
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
空の状態でも中身が入った状態でも積み重ねができるので、省スペースで保管することができます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
149,800税込164,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.68口径(Φmm)108
PTFEパッキン付保存容器 三商PTFEパッキン付保存容器三商
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
PTFEパッキン付なので、耐薬品性に優れています。
表面処理内外面バフ研磨
ステンレステーパー型密閉容器 三商ステンレステーパー型密閉容器三商
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
空の状態の時に容器の積み重ねができ、コンパクトに収納できます。シリコンパッキン付(食品衛生法適合品)。
表面処理内外面バフ研磨
そるべん缶 三商そるべん缶三商
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径)表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ラボ缶R 三商ラボ缶R三商
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
ジュワー瓶 A型 三商ジュワー瓶 A型三商
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワー瓶 中瓶のみ 三商ジュワー瓶 中瓶のみ三商
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
培養瓶 三商培養瓶三商
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
強力スターラー 三商強力スターラー三商
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
5500Gのネオジウム希土類磁石を使用しています。別売のスタンド棒の使用によりナス型フラスコなどによる薬学実験にも適しています。以下の4点の場合に、機能を発揮します。(1)撹拌台と容器の間に5mm以上の空間ができる場合。(2)容器内部に邪魔物があり渦流が抵抗を受ける場合。(3)粘性の溶液を混ぜる場合。(4)加熱状熊で撹拌したい場合。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400付属品30mm撹拌子質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz 6Aモーターインダクションモータ、フィードバック制御撹拌容量(mL)100~10000(スタンド使用時ナス型フラスコ1000まで)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×165×117トッププレート(mm)W120×D134
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら