カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(3)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
    • びん/容器類(2)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(36)
  • サンコー(三甲)(58)
  • スイコー(3)
  • トスロン(4)
  • 瑞穂化成工業(29)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3)
  • コダマ樹脂(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
  • 花王(2)
  • CurTec(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(80)
  • TRUSCO(38)
  • エスコ(21)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(18)
  • セキスイ(13)
  • 日酸TANAKA(13)
  • テラモト(9)
  • ニッコー(8)
容量(L)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30l 容器」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオシリコ栓 オレンジ 三商バイオシリコ栓 オレンジ三商
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
綿栓や紙栓と同等の高通気性。耐薬品性に優れ繰返し使用できます。容器への保持力が高く、振盪培養に適しています。
ポリエチレン容器 三商ポリエチレン容器三商
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。
容量(L)20材質本体・キャップ:PE
ポリエチレン容器 三商ポリエチレン容器三商
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
RC3/8のソケットが付いており、規格の合う様々なコックや継手を取付けて使用することが可能です。取手付。
容量(L)20種別広口瓶材質本体・キャップ:PE、取手:PP全高(mm)450口内径(Φmm)99外径(mm)305
MA標本瓶 丸型 三商MA標本瓶 丸型三商
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。使い勝手の良い丸型です。
材質MA(アクリル製)
MJテナー ケミカルコック付 三商MJテナー ケミカルコック付三商
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
容器底部が傾斜構造で、全量に近い液を取出すことができます。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。目盛付(2L間隔)。
材質本体・架台(はめ込み式):PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム口内径(Φmm)99コック20Aコック外径(Φmm)約17.5
危険物輸送容器 ポリコン 三商危険物輸送容器 ポリコン三商
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
安全輸送を約束する品質保証「UN規格」合格品です。落下試験・気密試験・水圧試験・積重ね試験に合格。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
材質HDPE口内径(Φmm)50
パッカー 三商パッカー三商
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
ナチュラル
ラボ・ボトル(加圧ボトル) 三商ラボ・ボトル(加圧ボトル)三商
199,800税込219,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き最高使用圧力(MPa)0.68口径(Φmm)108
培養瓶 三商培養瓶三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
マグネチックスターラー 三商マグネチックスターラー三商
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個電源AC100V 0.3A
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら