カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(46)
    • びん/容器類(35)
    • ディスポ容器(2)
  • 医療(1)
    • 投薬瓶(1)
絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(4)
  • サンプラテック(49)
  • マルエム[理化学・容器](110)
  • アズワン(95)
  • 金鵄製作所(58)
  • ケーエム化学(18)
  • 瑞穂化成工業(7)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(15)
  • コクゴ(14)
  • 中央化学(2)
  • NEG(日電理化硝子)(181)
  • エムアイケミカル(51)
  • 馬野化学容器(42)
  • TGK(東京硝子器械)(30)
  • Thermo Fisher Scientific(29)
  • エスコ(28)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • テラモト(24)
  • ヤマニパッケージ(24)
容量(mL)
  • 20~30未満(22)
  • 30~40未満(34)
  • 40~50未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
材質
  • ガラス(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30ml 容器」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面フッ素コートスクリューバイアル 三商内面フッ素コートスクリューバイアル三商
38,980税込42,878
1セット(20個)
7日以内出荷
材質(キャップ)PP材質(パッキン)PTFE/シリコン
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
PFAボトル 広口 三商PFAボトル 広口三商
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しています。外観検査、減圧漏れ試験を厳しく実施しています。
種別広口
セラムバイアル 三商セラムバイアル三商
39,980税込43,978
1セット(100個)
7日以内出荷から9日以内出荷
酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。透明で高いガスバリア性。パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。USP Class Ⅵ適合。
材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11
PPバイアル瓶 三商PPバイアル瓶三商
29,980税込32,978
1セット(400個)ほか
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
軟膏容器 三商軟膏容器三商
54,980税込60,478特価
1セット(700個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:ソフトロン
プッシュバイアル 三商プッシュバイアル三商(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(50個)
当日出荷から12日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
スチロールねじ瓶 No.4 三商スチロールねじ瓶 No.4三商
7,298税込8,028
1セット(100個)
7日以内出荷
容量(mL)20材質本体:PS、キャップ:PP種別No.4上径×下径×高さH(mm)32.3×31.1×59.2
PPバイアル瓶 PV-6 白 三商PPバイアル瓶 PV-6 白三商
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
PPバイアル瓶 PV-5 白 三商PPバイアル瓶 PV-5 白三商
28,980税込31,878
1セット(500個)
9日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)22口内径×胴径×全長(mm)14.3×27.4×58.9
軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青三商
27,980税込30,778
1セット(600個)ほか
7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
軟膏容器 M缶 フタ:青 三商軟膏容器 M缶 フタ:青三商
2,298税込2,528
1セット(50個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
蓋内部のインナーリングが本体上部の口に密着し、水液でも漏れない構造になっています。本体の底は丸くなっており、中身を最後まで使い切ることができます。
材質本体:PE、キャップ:PP
ネオ・ミニカップ 三商ネオ・ミニカップ三商
1,998税込2,198
1セット(100個)
当日出荷から7日以内出荷
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
薬盃(計量カップ) 三商薬盃(計量カップ)三商
3,298税込3,628
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量で安価。ディスポの計量カップとしてお使い頂けます。
プラツボ γ線滅菌済 三商プラツボ γ線滅菌済三商
1,498税込1,648
1セット(6個)
4日以内出荷
γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
材質PP
UG軟膏壺 遮光 三商UG軟膏壺 遮光三商(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(100個)
当日出荷から10日以内出荷
可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
材質PP
PP細口ボトル 三商PP細口ボトル三商
88税込97
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
PP広口ボトル 三商PP広口ボトル三商
76税込84
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。
はけボトル 三商はけボトル三商
28,980税込31,878
1セット(100個)
7日以内出荷
キャップの内側にはけが付いており、中身を塗布することができます。
容量(mL)30材質PE原色寸法(外径×高さ)(mm)31×89
エムPPバイアル瓶 三商エムPPバイアル瓶三商
20,980税込23,078
1セット(400個)ほか
7日以内出荷
キャップがセキュリティータイプになっています。
PVCねじ口瓶 3000ml 三商PVCねじ口瓶 3000ml三商
29,980税込32,978
1セット(22本)
7日以内出荷
容量(mL)3000材質本体:PVC、キャップ:PP、パッキン:発泡ポリエチレン口内径×胴径×高さ(mm)115×120×285
スチロール棒瓶 三商スチロール棒瓶三商
79税込87
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
材質本体:ポリスチレン、キャップ:ポリエチレン
PFAジャー 三商PFAジャー三商
3,098税込3,408
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
マルチボトル 本体のみ 三商マルチボトル 本体のみ三商(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷
ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
プラツボ 深型 透明 三商プラツボ 深型 透明三商
5,498税込6,048
1セット(100個)
6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
乳児用投薬瓶 三商乳児用投薬瓶三商
11,980税込13,178
1セット(200個)
7日以内出荷
材質本体:PP、スポイト・キャップ:PE
4型投薬瓶 計量カップ付 三商4型投薬瓶 計量カップ付三商
7,998税込8,798
1セット(200個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質PP
1型投薬瓶 B型 三商1型投薬瓶 B型三商
5,998税込6,598
1セット(200個)
7日以内出荷
材質本体:PP、キャップ:PE
2型投薬瓶 A型 三商2型投薬瓶 A型三商
5,998税込6,598
1セット(200個)
7日以内出荷
材質本体:PP、キャップ:PE
試料容器 三商試料容器三商
369税込406
1個
4日以内出荷
少量の試料・検体の分別、移送に便利です。
材質SUS304
ステンレス T型片ヘラ付匙 三商ステンレス T型片ヘラ付匙三商
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410先端幅(mm)(ヘラ部)12さじ幅(mm)12
ステンレス T型クスリ匙 三商ステンレス T型クスリ匙三商(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410さじ幅(mm)8・12
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
24,980税込27,478
1セット(285個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商保存瓶(スタンダードカプセル)三商
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて気密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
外栓共通24中栓共通15
エース高耐圧チューブ 三商エース高耐圧チューブ三商
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
耐圧性、耐熱性に優れた肉厚ガラスで石灰反応下で熱分解によるハロゲン類の重合化や分析に最適な反応専用チューブです。耐圧性は25℃で150psig(約10kg/cm2)です。プラグはオールPTFE製で二重シール材として耐凍結性のFETFE0リングが付いています。
EPAバイアル I-CHEM 三商EPAバイアル I-CHEM三商
54,980税込60,478
1セット(72個)
7日以内出荷
飲料水分析用40mlバイアルのトップブランドですクラス300シリーズは、ケースと分析証明書に製造番号が書き込まれ、またバイアル1本1本に製造番号とコンテナ番号を記入したバーコードが添付されています。
種別クラス300厚さ(mm)セプタム:3.18容量(mL)40セプタムPTFE/シリコン
バルサム瓶 硬質ガラス製 三商バルサム瓶 硬質ガラス製三商(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
耐久性に優れた硬質ガラス製。バルサム棒が付属します。
容量(mL)30高さ(mm)95(フタ含む)胴径(Φmm)38
シリコン内面コートスクリューバイアル 三商シリコン内面コートスクリューバイアル三商
4,198税込4,618
1セット(10個)
4日以内出荷
撥液性があり、表面滑性が向上。また、容器への吸着を抑制し、力価変動を防止。品質安定性・安全性が向上し、作業効率の改善に効果を発揮。真空パック包装によりゴミの混入を防ぎます。オートクレーブ可(121℃ 20分)。
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
共通摺合せ試薬瓶 三商共通摺合せ試薬瓶三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら