「3l 容器」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE 口内径(Φmm)24 中栓 パッキン
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省スペースでの保管が可能な角型容器です。粉体容器に最適な広口タイプ。
材質本体・中栓:PE、キャップ:PP
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透過率測定試験にて測定し、透過率は0%です。USP(アメリカ薬局方)基準に準拠しています。PE製の中栓(透明)が付いています。
目盛
1セット(30個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタは3ヶ所のフックで密封でき、取り外しも簡単で衛生的です。
材質本体:SUS304、パッキン:シリコン フタ取手付
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


底コーナーに熱溶着加工を施しており、薬品のこぼれ防止として最適。床を汚しません。扁平缶20Lなら5缶、正角缶20Lなら3缶まで収納できます。
材質PP低発泡 ブルーグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×370×34 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×355×28
1個
7,098 税込7,808
7日以内出荷

貴重な溶液、粉体の保存容器、搬送容器としてご使用下さい。本体、カバー、クランプ、パッキンに分解でき、洗浄が容易です。最高使用圧力0.68MPa。標準仕様に付属するカバーに代えて、別売品のタップ付カバーをセットしますとタップ(PT1/4B 2ヶ所、PT3/8B 2ヶ所)を利用して、圧力計、安全弁、液送管等を取り付けられ、ご使用用途が多様になります。
仕様フッ素ゴムパッキン付き 最高使用圧力(MPa)0.68 口径(Φmm)108
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です。希土類マグネットにより強力な撹拌を行います。載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属。
付属品マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個 電源AC100V 0.3A
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な有機溶媒保存容器です。注入口・注出口はパッキン付のネジフタで密閉できます。通気バルブを備えています。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 寸法(Φmm)【注入口/注出口】42/9.5(内径) 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤用保管容器です。パッキン付のネジフタで密閉できます。270°のリングクラッチ付で、持ち運びも簡単です。
材質缶体:SUS304,1.0t、パッキン:PTFEグラスシート 表面処理外面:バフ研磨(#300)、内面:酸洗い
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製の持ち運び密閉容器です。持ち運びが楽なように持ち手が幅広になっています。
ナチュラル
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粉砕容器と本体モータ部は分離式。容器は3mm厚の頑丈なステンレス製で硬い鉱石類にも対応。樹脂製のホルダーによりモータ部の熱が容器に伝わりにくく、複数回の連続運転が可能です。
付属品クリーナーブラシ 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])0~28000(無負荷時) モーター(W)1200 定格時間(分)1 外寸法(mm)Φ170×H330 容器寸法(Φ×mm)108×H51
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータ内蔵で長寿命。希土類ネオジウムマグネットにより強力な撹拌力。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1700 付属品40mm撹拌子6個 質量(kg)8.5 電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A 撹拌容量(mL)50~3000(×6)※5Lまでの容器を任意の数量で 撹拌台寸法(mm)W540×D360 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)548×383×95
1個
219,800 税込241,780
7日以内出荷