「5ml」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5.0mlチューブ用25穴タイプ。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×68
耐冷温度(℃)-80
1個(5個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
1セット(250個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
バージンポリプロピレン製。。オートクレーブ可能。
容量(mL)5
全長(mm)160
1袋(200本)
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
HGタイプはJISクラスA表示品で、許容誤差がクラスAより精度の高い製品です。。JISマーク入。。許容誤差はUSP(NISTクラスA)にも対応しています(USPに規定のない容量は除く)。
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000
全長(mm)123
1個(250本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
PTFEコック付。。白はJIS規格クラスA(JISマーク入)。
色白
PTFEコック付。
オートクレーブ可能。
材質PP
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。ポリプロピレン製ラック入り。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000
全長(mm)123
1個(50本×10箱)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
短寸で操作しやすい。。肉厚で割れにくい。。先穴が太く粘性培養に適します。
許容誤差 旧計量法準拠
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
0~10ml:0.5ml目盛。10~90ml:5ml目盛。90~100ml:0.5ml目盛。JIS K 2404準拠。
容量(mL)100
1個
¥26,900
税込¥29,590
7日以内出荷
二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE
容量(mL)20
口径×高さH(mm)34×43
キャップ色黄
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
シリコン安全ピペッター用のアダプタです。2・5・10mlのピペッターに使用できます。
穴径(Φmm)3
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
1個(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
衝撃に強く、通常のご使用での破損はありません。台の形状は八角形ですので、横にしても転げにくくなっています。台の部分にカギ穴があるので、つり下げ保管、乾燥に便利です。
材質PMP
アルミビーズ(別売)専用の低温槽です。
熱効率の良いアルミビーズを使用することでサンプル温度を0~5℃に保ちます。
1.5mlマイクロチューブ、遠沈管等をフレキシブルに差し込むことができます。
ON/OFFスイッチのみの簡単操作。
コンパクトなサイズなのでフード内や実験台の上の狭いところでも邪魔になりません。
過電流保護ヒューズ付。
アルミビーズは1.8kg(2本)を目安にご使用下さい。
材質(内槽)アルミ、(蓋)スチロール樹脂
質量(kg)4.1
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.5
電源(V)AC100
温度範囲(℃)0~5で安定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(槽内)100×140×100、(蓋)101×141×27
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×230×175(ゴム足除く)
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ディープフリーザー用保存ボックス。2mlまでのクライオチューブがご使用いただけます。白、青、赤、オレンジ、パープルの5色セット。
立て数(本)100
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×53
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
トレーサビリティ証明、検査成績書発行可(別売)。JISクラスAより高精度
こぼし口から下部へ液体が排出しやすいよう半弧形になっています。
ディスポタイプの計量カップとして、またミクロビーカーとしてご利用下さい。
材質PP
正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂
容量(mL)2、3、5、15各1本
1セット(4本)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
仕切り、100穴タイプの2.0ml/1.5mlチューブ用フリーズボックス。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×52.2
1個(20個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ