13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2 質量(kg)17 消費電力(W)100 電源AC100V 50/60Hz 内容積(L)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 設定温度(℃)(室温+5)~60 松吉医科器械コード23-3222-00
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

外装への放熱が少ない堅牢設計です。PID制御。高温でも高精度なコントロールが行えます。安全装置として自己診断機能(センサ異常、ヒータ異常、上限値異常、温度調節器異常)付。
温度範囲(℃)(室温+5)~250 ヒーター(W)500 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム 硬質アルマイト仕上げ 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 6A 温度精度±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×266×160
1個
93,980 税込103,378
4日以内出荷

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 使用温度範囲(℃)(室温+5)~250(室温20、無試料) 温度精度±0.3℃ at 液温200℃(撹拌時)
1個
85,880 税込94,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時) 温度精度±0.5℃以内(at37℃) 仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃) タイマー0~99分59秒または連続運転 電源AC100~120V 50/60Hz 付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スターラー内蔵でステンレスのスノコも付属しておりますので水槽内、試料を同時に加熱しながら撹拌できます。PID制御と面状ヒータにより均一で安定した温度制御が可能。SVスタートのタイマー運転機能も搭載。付属の蓋を使用することで昇温時間の短縮ができます。蓋の内側にはOリング付で水滴の流れ落ちを防止します。独立過熱防止装置により万一の際は電源を遮断しますので安全にお使い頂けます。
付属品ステンレス蓋、スノコ(SUS304パンチング)、Φ8×40mm撹拌子 質量(kg)約5.2 最高回転数(min-1[r.p.m])2500/3000(50/60Hz、無負荷時) 無段階調整 電源AC100V 50/60Hz 410W 温度範囲(℃)(室温+5)~80 ヒーター面状ヒータ 400W 温度精度±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 水槽容量(L)4.5 温度分布±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×282×280 タイマーSVスタート 1分~999時間 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ180×H180
1個
83,980 税込92,378
6日以内出荷

マイコンPID制御で高精度な温度コントロール。設定温度と庫内温度をデジタルで二段表示。タイマー機能付のSIB-35CPは、オートスタート・オートストップ・SVスタート運転に加え、最大16ステップのプログラム運転が可能。温調器の自己診断機能に加え、温度ヒューズが付いていますので異常な温度上昇時にはヒューズが溶断され、電源を遮断します。扉は右開き・左開き両方に対応できます(出荷時右開き)。ケーブル孔(Φ35mm)、サービスコンセント(MAX2A)付。
付属品棚板(ステンレス、耐荷重約8kg/枚)2枚 質量(kg)約17 容量(L)約35 温度範囲(℃)(室温+5)~60 方式自然対流式 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360 ヒーターシリコンコードヒータ 100W 温度精度±0.5℃(at37℃、無負荷時) 温度分布±1.5℃(at37℃、無負荷時) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×376×545 プログラム機能最大16ステップ タイマー1分~99時間59分 観察窓3tガラス2重方式 W180×H280mm
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1 仕様温度調節器:PID制御 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃)(室温+5)~250 温度精度±0.4℃±1digit 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131 材質(水槽)SUS304 水槽寸法(mm)Φ240×H130
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

電気炉・恒温槽等のヒータ制御が可能な大容量タイプ。200V電源仕様。電源ケーブルが付属しています。過昇防止器も装備しておりますので万一のトラブル時も安心です。K熱電対仕様。
質量(kg)約2.5(ケーブル除く) 電源(V)AC200(50/60Hz) コード長さ(m)2 温度制御オートチューニング付PID制御 出力容量AC200V MAX25A(抵抗負荷) 指示精度指示値の±(0.3%+1digit)または±2℃の大きい方 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×147(突起部除く) 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200、過昇防止器:-200~1372
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

スマートなデザインと使いやすさを工夫しました。プレートカバーをかぶせて低温庫としても使用可能。温度の設定はワンタッチです。
プレート寸法(mm)W220×D150 付属品アクリル製プレートカバー 内寸法:W248×D170×H55mm 質量(kg)8.5 電源AC100V 50/60Hz 2A 温度範囲(℃)‐5~80(at室温20) 温度精度±0.5℃(at室温25℃、中心部) 冷却方式ペルチェ素子・ヒーター併用 材質(プレート)アルミニウム製硬質アルマイト仕上げ 温度制御方式デジタルPID制御 Pt測温抵抗体 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×248×133(+78)
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷

独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。
温度範囲(℃)常温~1200 分解能(℃)1 温度センサーK熱電対 出力容量AC100V 15A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。
設定温度範囲100~1100℃ 質量(kg)16.8 容量(L)炉内:2 電源AC100V 7.5A 750W 温度精度±0.4℃(1000℃時) 炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100 温度制御方式PID制御 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470 温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷