「gl45」の検索結果
特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に既にコネクターに接続済のチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみをフリーに回すことができる構造です。但し、完全に締め付けるとボトルに固定されます。PP製。
材質フェノール樹脂
穴径(Φmm)26
ねじ規格GL-45
最高使用温度(℃)180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
GL-45用、耐薬品性の高いPTFE製コネクターキャップです。M-6ネジ穴が3ヶ所あり、外径3mmもしくは1/8インチのPTFEチューブを貫通させて使用できます。チューブを固定できます。(別売品フェルール&コネクター使用時)。不使用の穴はシール栓でふさいで下さい(別売)。
付属品PP製穴あきキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)41
胴外径×高さ(mm)29×20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトで組立ての必要がなく、高い精度(許容範囲クラスA)と軽い力で速く確実に滴定することができます。。ダイアルの回転方向によって、吸引、排出を自動切替え。。精度補正機能、精度補正メモリ機能、オートオフ機能、容量表示桁設定機能の4機能。。簡単なメンテナンス。。ねじ規格GL45に適合します。
材質ピストン:PTFE、接液部材質:硼珪酸硝子、Al2O3、PFA、PP、ETFE、FEP、PTFE、プラチナイリジウム
使用温度(℃)+15~+40
持ちやすい形状で、保管スペースを有効に活用できる小さめのボトル直径です。少ない回転で開閉できるキャップ付、従来のGL-45のキャップも使用できます。
材質(キャップ・液切リング)PP
ねじ規格GL-45
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)白
本体とプランジャーは共通で、交換可能です。。本体とボトル及びフラスコはセットしたまま液体の補充ができます。。破損防止の為、静かに丁寧にご使用下さい。高圧滅菌可。精度±1%、再現性±0.1%。GL-45セラミックねじキャップ&PTFEワッシャー付。GL-45のすべてのボトルに適合します。。本体とボトルの組合せにより、足間の調整が必要になります。また、ご使用になれない組合せもございます。必ず、本体とご使用になられるボトル容量をご確認下さい。
色(本体)茶
バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。。空回り機能で、分注ダイヤルを逆に回しても試薬は戻りません。。チューブを切ることなく、各種ボトルにセットできます。。キャリブレーションシステム搭載。。標準取付け口45mm(GL32、38、S40アダプター付)
仕様変動係数:≦0.1%
精度(%)±0.2
最小表示(mL)0.01(~99.99)、0.1(100.0~999.9)
接液部は耐薬品性に優れた素材でできています。オートクレーブ(121℃、20分)可。。一般的なボトルサイズにセットできるように3サイズのアダプタが付属されています。。インレットチューブは長さ調整が可能な為、様々なサイズのボトルに使用できます。。液戻し機構により、試薬のロスを最小限に抑えます。
再現性≦0.1%
バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1%
材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP
精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度)
口径(mm)取付:45
関連キーワード