K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)
質量(g)約150(電池含む)
規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計
電源単4アルカリ乾電池 2個
測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
表示範囲-99.9~1300℃
サンプリング測定:約1秒
使用環境条件-10~60℃
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
規格K熱電対(クラス1)
キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~+300
仕様突刺しセンサ(先トガリ)
寸法(mm)検知部:4.8×250
規格K熱電対(クラス1)
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約3.5
使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750
電源AC95~240V 50/60Hz
センサータイプK熱電対
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX10A×3
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145
端子台M-4ネジ止め
温度設定範囲(℃)0~1200
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
キャリブレーションサーモ専用センサ。。防水仕様(IPX4)。
規格K熱電対(クラス1)
PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304
質量(kg)約1.5
電源AC95~240V 50/60Hz
センサー寸法(mm)Φ3.2×L150
温度精度±0.5%FS±1digit
出力容量MAX15A
リード線(m)2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100
端子台M-4ネジ止め
関連キーワード