8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部) 質量(g)約150(電池含む) 規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計 電源単4アルカリ乾電池 2個 測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上) 分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172 表示範囲-99.9~1300℃ サンプリング測定:約1秒 使用環境条件-10~60℃
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型 全長(mm)2000±40 使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ24×H20 材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型 全長(mm)3000±80 使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ14×H15 材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
規格K熱電対(クラス1)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーションサーモ専用センサ。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
測定範囲(℃)-50~+300 仕様突刺しセンサ(先トガリ) 寸法(mm)検知部:4.8×250 規格K熱電対(クラス1)
1個
13,980 税込15,378
12日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約3.5 使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750 電源AC95~240V 50/60Hz センサータイプK熱電対 センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX10A×3 リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145 端子台M-4ネジ止め 温度設定範囲(℃)0~1200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

PIDオートチューニング、SSR式を採用し、高精度な温度コントロールが行えます。電源は95~240Vのフリー電源。アップダウンキーにより容易な温度設定が可能。
材質センサシース:ステンレス SUS304 質量(kg)約1.5 電源AC95~240V 50/60Hz センサー寸法(mm)Φ3.2×L150 温度精度±0.5%FS±1digit 出力容量MAX15A リード線(m)2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×100 端子台M-4ネジ止め
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)