15mlチューブ用のフリーズボックス。紙箱・紙仕切(完全防水耐冷紙)、49穴タイプ。紙箱は完全防水紙を使用しているので、水滴を弾きます。霜が着きにくく、手で簡単に払い落とせます。ボールペンや油性ペンで書き込みができます。
材質中仕切:耐冷紙、箱:耐冷紙
穴径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×168×130
1個(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
純硬質 滲透焼付目盛
容量(mL)15
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。
収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
1セット(5個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
ピペットマンP-10ml用。。オートクレーブ可能(121℃、15分)。 。ラックはポリプロピレン製です。。1mlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-10m
全長(mm)161
1個(25本×10箱)
¥26,980
税込¥29,678
92日以内出荷
締付金具で作業台に簡単に取付けができます。自動注油式ギアによりメンテナンスの必要がありません。Φ17×H125mm、容量15mlまでのチューブが4本かけられます。
回転数(min-1[r.p.m])MAX3000
仕様遠心力:MAX1077RCF
質量(g)900(本体のみ)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×175×285
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
発泡スチロール製のラックで、軽量です。保存や持ち運びに便利。
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。
仕様キューブ(4個)+トレー
押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。
材質本体:PP、フタ:PE
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。見易いシルバーステン目盛り付きです。
JIS規格クラスA(JISマーク入)
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
正確な計量には軽くてシンプルなこのスプーンを。
材質スチロール樹脂
容量(mL)2、3、5、15各1本
1セット(4本)
¥249
税込¥274
4日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
目盛なし
JISクラスJR-2
ピペットの種類ホールピペット
20°の角度でミキシングできますので採血管や試験管、遠沈管などの混合に最適です。マットには突起が付いていますのでチューブをホールドします。冷蔵庫やクリーンベンチ内(温度範囲:4~30℃)にて使用可能。CO2インキュベーター内は使用不可。
仕様目安チューブ本数:1.5mL×60本/3mL×30本/7mL×21本/15mL×17本
質量(g)880
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×150
耐荷重(g)800
回転角度(°)20(固定)
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
共通摺合せ寸法(TS)15/25
一般的な共通摺合せブランクに比べ約30%肉厚で、機械的強度が増しています。
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
色茶
1目盛(mL)1
発売以来大変御好評いただいていますSANSYO印共通スリ合せ試験管です。高品質と低価格をお届けします。ラインナップも豊富です。
1組ごとに微調整用と粗調整用のペストルが付属、小さな細胞、蛋白質、血清等に。
入数2組
しっかりとして、計りやすいスプーンです。
材質SUS304
微量濃縮用に、先端部に濃縮液がたまります。
共通摺合せ寸法(TS)15/25
PTFE製で、耐熱、耐薬品性に優れています。
グリスレスバルブのオリフィス径がΦ8mmと通常品より大きく、撹拌子の挿入がスムーズに出来ます。
容量(mL)15
長さ(mm)100
ノズル外径(Φmm)8
胴外径(Φmm)18
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
インターロックされた4つのラックを回して、目的のサイズの組合せを作ることができます。PP製。
関連キーワード
1
2
次へ